オチアイ
弓E形止め輪(鉄/三価ホワイト)(パック品)
材質
鉄
表面処理
三価ホワイト
形状
弓E形止め輪
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
呼び
寸法D(mm)
寸法t(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42934543
BETW-1.5
1パック(106個)
1.5
0.4
4
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42934552
BETW-12
1パック(14個)
12
1
23
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42934561
BETW-15
1パック(6個)
15
1.5
29
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください