オチアイ
曲げワッシャー(ステンレス)(パック品)
寸法d(mm)
7.5
寸法t(mm)
0.3
寸法D(mm)
15
材質
ステンレス
種類
曲げワッシャー
寸法H(mm)
2.5
外径D(Φmm)
15
厚さt(mm)
0.3
内径d(Φmm)
7.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1パック(9個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42934577
MB-7501
オープン
¥
399
¥
439
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください