オチアイ
曲げワッシャー(リン青銅/生地)(パック品)
寸法d(mm)
1.7
寸法t(mm)
0.1
寸法D(mm)
3.7
材質
リン青銅
種類
曲げワッシャー
寸法H(mm)
0.6
外径D(Φmm)
3.7
表面処理
生地
厚さt(mm)
0.1
内径d(Φmm)
1.7
内容量
1パック(44個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42934586
MB-1711
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください