オチアイ
歯付座金 外歯形 ウィット(鉄/3価ホワイト)(パック品)
適合ねじ
3/8
寸法d(mm)
9.8
寸法t(mm)
0.9
寸法D(mm)
17.5
材質
鉄
歯数
12
種類
歯付き座金 外歯形
外径D(Φmm)
17.5
表面処理
3価ホワイト
厚さt(mm)
0.9
内径d(Φmm)
9.8
内容量
1パック(23個)
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42934595
BW-3/8
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください