オチアイ
歯付座金 内歯形 ウィット(鉄/3価ホワイト)(パック品)
適合ねじ
3/4
寸法d(mm)
19.6
寸法t(mm)
1.2
寸法D(mm)
32
材質
鉄
歯数
12
種類
歯付き座金 内歯形
外径D(Φmm)
32
表面処理
3価ホワイト
厚さt(mm)
1.2
内径d(Φmm)
19.6
内容量
1パック(9個)
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42934674
AW-3/4
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください