曜日別特売

ジュラコン(R)ワッシャーCC(ジュラゴン)(パック品)

ジュラコン(R)ワッシャーCC(ジュラゴン)(パック品) - 廣杉計器ジュラコン(R)ワッシャーCC(ジュラゴン)(パック品) - 廣杉計器
(3件のレビュー)
種類平ワッシャー
23件中 123各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
内径(Φmm)
厚さ(mm)
外径(Φmm)
材質
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
429434060204-051パック(17個)2.20.54ジュラコン(R)(POM)乳白色
オープン569
459
アウトレット
505(税込)
当日出荷
残り6点です
429434150205-031パック(17個)2.20.35ジュラコン(R)(POM)乳白色
オープン569
569
626(税込)
翌々日出荷
返品不可
429434240205-081パック(17個)2.20.85ジュラコン(R)(POM)乳白色
オープン569
569
626(税込)
翌々日出荷
返品不可
429434330255-051パック(17個)2.20.55.5ジュラコン(R)(POM)乳白色
オープン569
569
626(税込)
翌々日出荷
返品不可
429434420408-031パック(17個)4.30.38ジュラコン(R)(POM)乳白色
オープン569
459
アウトレット
505(税込)
当日出荷
残り2点です
429434510509-051パック(17個)5.30.59ジュラコン(R)(POM)乳白色
オープン569
569
626(税込)
翌々日出荷
返品不可
429434670509-081パック(17個)5.30.89ジュラコン(R)(POM)乳白色
オープン569
569
626(税込)
当日出荷
429434760510-031パック(17個)5.30.310ジュラコン(R)(POM)乳白色
オープン569
569
626(税込)
翌々日出荷
返品不可
429434850610-031パック(17個)6.30.310ジュラコン(R)(POM)乳白色
オープン569
569
626(税込)
翌々日出荷
429434940610-051パック(17個)6.30.510ジュラコン(R)(POM)乳白色
オープン569
569
626(税込)
3日以内出荷
返品不可
429435030613-201パック(4個)6.5213ジュラコン(R)(POM)乳白色
オープン529
529
582(税込)
3日以内出荷
返品不可
429435120618-051パック(14個)6.30.518ジュラコン(R)(POM)乳白色
オープン529
529
582(税込)
翌々日出荷
429435210816-051パック(12個)8.50.516ジュラコン(R)(POM)乳白色
オープン529
529
582(税込)
当日出荷
429435370816-151パック(4個)8.51.516ジュラコン(R)(POM)乳白色
オープン529
529
582(税込)
当日出荷
429435460816-251パック(3個)8.52.516ジュラコン(R)(POM)乳白色
オープン529
529
582(税込)
当日出荷
429435550818-201パック(3個)8.5218ジュラコン(R)(POM)乳白色
オープン529
529
582(税込)
当日出荷
429435640822-201パック(2個)8.3222ジュラコン(R)(POM)乳白色
オープン439
439
483(税込)
翌々日出荷
返品不可
429435731022-101パック(6個)10.5122ジュラコン(R)(POM)乳白色
オープン529
529
582(税込)
当日出荷
429435910510-10B1パック(12個)5.3110ジュラコン(R)(POM)
オープン529
529
582(税込)
翌々日出荷
返品不可
429436070612-10B1パック(12個)6.3112ジュラコン(R)(POM)
オープン529
529
582(税込)
翌々日出荷
返品不可
429436160618-05B1パック(10個)6.30.518ジュラコン(R)(POM)
オープン529
529
582(税込)
翌々日出荷
返品不可
429436250818-16B1パック(3個)8.51.618ジュラコン(R)(POM)
オープン529
529
582(税込)
9日以内出荷
返品不可
429435820306-10B1パック(14個)3.216ジュラコン®;(POM)
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42943476
2019-11-14
用途: 修理

FRPのねじ止めしています。振動で緩んでくるのでこれまではゴムワッシャを使用していましたが、硬化してボロボロになるので、ジュラコン品に替えました。とても安定した材質のはずなので、長持ちすると期待しています。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

対象商品 : 42943521
2017-07-15
用途: バイクカウルビス用

ドゥカティ純正のナイロンワッシャーが異常に高くて、かつ取り寄せが面倒くさいので似たサイズの樹脂ワッシャーを探していてこれになりました。純正ワッシャーより少し薄くなりましたが全然問題ありません。安いので、少々無くなっても全然気にならなくなりました。

3が参考にしています
対象商品 : 42943442
2015-03-09
用途: 試作評価用

普通に使用でき、問題はなかった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1035:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-03-29

ワッシャー・スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする