曜日別特売

双輪キャスター TNDタイプ(プレート取付)

双輪キャスター TNDタイプ(プレート取付) - 東信製作所双輪キャスター TNDタイプ(プレート取付) - 東信製作所双輪キャスター TNDタイプ(プレート取付) - 東信製作所双輪キャスター TNDタイプ(プレート取付) - 東信製作所双輪キャスター TNDタイプ(プレート取付) - 東信製作所双輪キャスター TNDタイプ(プレート取付) - 東信製作所双輪キャスター TNDタイプ(プレート取付) - 東信製作所双輪キャスター TNDタイプ(プレート取付) - 東信製作所

車輪の回転が悪くなった時、車輪に絡まった髪の毛やホコリなどを簡単にお掃除出来るメンテナンス機能付キャスターです。
メンテナンス機能により、走行性が持続可能となります。
車輪脱着が可能です。
本体と車輪の間に、マイナスドライバーを差し込み、車輪を外します。メンテナンス後、車輪を本体へ取付けます。

材質(車輪)ナイロン材質(本体)ナイロン取付プレート車輪幅(mm)47取付寸法(mm)26×26ストッパーなし偏芯C(mm)19旋回半径A(mm)48取付穴径P(Φmm)6RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ双輪内容量1個
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付座(mm)
取付高(mm)
キャップ色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08215803TND 50-P(黒)503038×3870.5ステン(SC)
オープン
589
648(税込)
8日以内出荷
08215812TND 50-P(黒)503038×3870.5ピンク(PK)
オープン
589
648(税込)
8日以内出荷
08215821TND 50-P(黒)503038×3870.5グリーン(GN)
オープン
589
648(税込)
8日以内出荷
08215837TND 50-P(黒)503038×3870.5ライトブラウン(LBN)
オープン
589
648(税込)
8日以内出荷
08215846TND 50-P(黒)503038×3870.5ブラウン(BN)
オープン
589
648(税込)
8日以内出荷
08215855TND 50-P(黒)503038×3870.5ブラック(BK)
オープン
589
648(税込)
8日以内出荷
08215864TND 50-P(黒)503038×3870.5ホワイト(WT)
オープン
589
648(税込)
8日以内出荷
08216153TND 50-P(白)503038×3870.5ステン(SC)
オープン
629
692(税込)
8日以内出荷
08216162TND 50-P(白)503038×3870.5ピンク(PK)
オープン
629
692(税込)
8日以内出荷
08216171TND 50-P(白)503038×3870.5グリーン(GN)
オープン
629
692(税込)
8日以内出荷
08216187TND 50-P(白)503038×3870.5ライトブラウン(LBN)
オープン
629
692(税込)
8日以内出荷
08216196TND 50-P(白)503038×3870.5ブラウン(BN)
オープン
629
692(税込)
8日以内出荷
08216205TND 50-P(白)503038×3870.5ブラック(BK)
オープン
629
692(税込)
8日以内出荷
08216214TND 50-P(白)503038×3870.5ホワイト(WT)
オープン
629
692(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする