大阪魂
(+)アプセット小ねじ 六角頭(鉄/ゼロクロームSB)(小箱)
材質
鉄
表面処理
ゼロクロームSB
頭部形状
六角アプセット
穴の形状
十字穴
バスケットに入れる
67
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42947667
M3×5
1箱(2500個)
M3
0.5
5
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42947676
M3×6
1箱(2000個)
M3
0.5
6
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42947685
M3×8
1箱(1800個)
M3
0.5
8
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42947694
M3×10
1箱(1500個)
M3
0.5
10
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42947703
M3×12
1箱(2000個)
M3
0.5
12
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42947712
M4×5
1箱(2000個)
M4
0.7
5
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42947721
M4×6
1箱(1800個)
M4
0.7
6
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42947737
M4×8
1箱(1600個)
M4
0.7
8
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42947746
M4×10
1箱(1300個)
M4
0.7
10
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42947755
M4×12
1箱(1200個)
M4
0.7
12
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42947764
M4×14
1箱(1000個)
M4
0.7
14
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42947773
M4×15
1箱(1000個)
M4
0.7
15
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42947782
M4×16
1箱(1000個)
M4
0.7
16
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42947791
M4×18
1箱(800個)
M4
0.7
18
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42947807
M4×20
1箱(800個)
M4
0.7
20
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42947816
M4×22
1箱(600個)
M4
0.7
22
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42947825
M4×25
1箱(600個)
M4
0.7
25
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42947834
M4×30
1箱(500個)
M4
0.7
30
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42947843
M4×35
1箱(400個)
M4
0.7
35
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42947852
M4×40
1箱(500個)
M4
0.7
40
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42947861
M5×5
1箱(1000個)
M5
0.8
5
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42947877
M5×6
1箱(1000個)
M5
0.8
6
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42947886
M5×8
1箱(1000個)
M5
0.8
8
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42947895
M5×10
1箱(900個)
M5
0.8
10
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42947904
M5×12
1箱(800個)
M5
0.8
12
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42947913
M5×14
1箱(600個)
M5
0.8
14
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42947922
M5×15
1箱(600個)
M5
0.8
15
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42947931
M5×16
1箱(600個)
M5
0.8
16
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42947947
M5×18
1箱(500個)
M5
0.8
18
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42947956
M5×20
1箱(500個)
M5
0.8
20
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42947965
M5×22
1箱(800個)
M5
0.8
22
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42947974
M5×25
1箱(700個)
M5
0.8
25
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42947983
M5×30
1箱(500個)
M5
0.8
30
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42947992
M5×35
1箱(500個)
M5
0.8
35
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42948001
M5×40
1箱(400個)
M5
0.8
40
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42948017
M5×45
1箱(350個)
M5
0.8
45
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42948026
M5×50
1箱(300個)
M5
0.8
50
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42948035
M6×6
1箱(600個)
M6
1
6
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42948044
M6×8
1箱(600個)
M6
1
8
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42948053
M6×10
1箱(500個)
M6
1
10
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42948062
M6×12
1箱(500個)
M6
1
12
¥
8,098
¥
8,908
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42948071
M6×14
1箱(400個)
M6
1
14
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42948087
M6×15
1箱(400個)
M6
1
15
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42948096
M6×16
1箱(400個)
M6
1
16
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42948105
M6×18
1箱(350個)
M6
1
18
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42948114
M6×20
1箱(350個)
M6
1
20
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42948123
M6×22
1箱(450個)
M6
1
22
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42948132
M6×25
1箱(400個)
M6
1
25
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42948141
M6×30
1箱(350個)
M6
1
30
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42948157
M6×35
1箱(300個)
M6
1
35
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ