(+)トラス小ねじ(鉄/アロック)(小箱)

(+)トラス小ねじ(鉄/アロック)(小箱) - 大阪魂
材質頭部形状トラス穴の形状十字穴
233件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ
長さ(mm)
十字穴番号
表面処理
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42956611M2×21箱(10000個)M20.421アロック(ユニクロ)
69,980
76,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
42956627M2×31箱(8000個)M20.431アロック(ユニクロ)
44,980
49,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
42956636M2×41箱(8000個)M20.441アロック(ユニクロ)
43,980
48,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
42956645M2×51箱(7000個)M20.451アロック(ユニクロ)
37,980
41,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
42956654M2×61箱(6000個)M20.461アロック(ユニクロ)
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
42956663M2×81箱(5000個)M20.481アロック(ユニクロ)
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
42956672M2×101箱(4000個)M20.4101アロック(ユニクロ)
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
42956681M2×121箱(3500個)M20.4121アロック(ユニクロ)
20,980
23,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
42956733M2.3×81箱(4000個)M2.30.481アロック(ユニクロ)
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
42956776M2.5×41箱(4000個)M2.50.4541アロック(ユニクロ)
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
42956785M2.5×51箱(4000個)M2.50.4551アロック(ユニクロ)
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
42956794M2.5×61箱(3500個)M2.50.4561アロック(ユニクロ)
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
42956803M2.5×81箱(3000個)M2.50.4581アロック(ユニクロ)
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
42956821M2.5×121箱(2000個)M2.50.45121アロック(ユニクロ)
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
42956837M2.6×31箱(4000個)M2.60.4531アロック(ユニクロ)
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
42956846M2.6×41箱(4000個)M2.60.4541アロック(ユニクロ)
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
42956855M2.6×51箱(4000個)M2.60.4551アロック(ユニクロ)
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
42956864M2.6×61箱(3500個)M2.60.4561アロック(ユニクロ)
20,980
23,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
42956873M2.6×81箱(3000個)M2.60.4581アロック(ユニクロ)
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
42956882M2.6×101箱(2500個)M2.60.45101アロック(ユニクロ)
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
42956891M2.6×121箱(2000個)M2.60.45121アロック(ユニクロ)
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
42956907M3×31箱(2500個)M30.531アロック(ユニクロ)
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
42956916M3×41箱(2500個)M30.541アロック(ユニクロ)
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
42956925M3×51箱(2500個)M30.551アロック(ユニクロ)
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
42956934M3×61箱(2200個)M30.561アロック(ユニクロ)
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
42956952M3×81箱(1800個)M30.581アロック(ユニクロ)
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
42956961M3×101箱(1800個)M30.5101アロック(ユニクロ)
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
42956977M3×121箱(2200個)M30.5121アロック(ユニクロ)
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
42956986M4×41箱(1600個)M40.742アロック(ユニクロ)
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
42956995M4×51箱(1600個)M40.752アロック(ユニクロ)
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
42957004M4×61箱(1600個)M40.762アロック(ユニクロ)
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
42957022M4×81箱(1500個)M40.782アロック(ユニクロ)
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
42957047M4×101箱(1200個)M40.7102アロック(ユニクロ)
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
42957056M4×121箱(1200個)M40.7122アロック(ユニクロ)
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
42957065M4×141箱(1000個)M40.7142アロック(ユニクロ)
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
42957074M4×151箱(1000個)M40.7152アロック(ユニクロ)
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
42957083M4×161箱(900個)M40.7162アロック(ユニクロ)
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
42957092M4×181箱(800個)M40.7182アロック(ユニクロ)
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
42957101M4×201箱(700個)M40.7202アロック(ユニクロ)
9,498
10,448(税込)
9日以内出荷
返品不可
42957117M5×51箱(800個)M50.852アロック(ユニクロ)
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
42957126M5×61箱(800個)M50.862アロック(ユニクロ)
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
42957135M5×81箱(800個)M50.882アロック(ユニクロ)
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
42957144M5×101箱(800個)M50.8102アロック(ユニクロ)
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
42957153M5×121箱(700個)M50.8122アロック(ユニクロ)
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
42957162M5×141箱(600個)M50.8142アロック(ユニクロ)
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
42957171M5×151箱(600個)M50.8152アロック(ユニクロ)
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
42957187M5×161箱(500個)M50.8162アロック(ユニクロ)
9,198
10,118(税込)
9日以内出荷
返品不可
42957196M5×181箱(500個)M50.8182アロック(ユニクロ)
9,498
10,448(税込)
9日以内出荷
返品不可
42957205M5×201箱(450個)M50.8202アロック(ユニクロ)
8,298
9,128(税込)
9日以内出荷
返品不可
42957223M5×221箱(600個)M50.8222アロック(ユニクロ)
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4026:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする