大阪魂
(+)トラス小ねじ(鉄/ノンクロームホワイト)(小箱)
(1件のレビュー)
材質
鉄
表面処理
ノンクロームホワイト
頭部形状
トラス
穴の形状
十字穴
バスケットに入れる
176
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42969272
M2×2
1箱(10000個)
M2
0.4
2
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42969281
M2×3
1箱(8000個)
M2
0.4
3
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42969297
M2×4
1箱(8000個)
M2
0.4
4
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42969306
M2×5
1箱(7000個)
M2
0.4
5
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42969315
M2×6
1箱(6000個)
M2
0.4
6
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42969324
M2×8
1箱(5000個)
M2
0.4
8
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42969333
M2×10
1箱(4000個)
M2
0.4
10
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42969342
M2×12
1箱(3500個)
M2
0.4
12
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42969351
M2×14
1箱(2500個)
M2
0.4
14
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42969367
M2×15
1箱(2500個)
M2
0.4
15
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42969376
M2×16
1箱(2200個)
M2
0.4
16
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42969385
M2×18
1箱(2000個)
M2
0.4
18
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42969394
M2×20
1箱(1800個)
M2
0.4
20
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42969403
M2.3×3
1箱(7000個)
M2.3
0.4
3
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42969412
M2.3×4
1箱(6000個)
M2.3
0.4
4
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42969421
M2.3×5
1箱(5000個)
M2.3
0.4
5
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42969437
M2.3×6
1箱(5000個)
M2.3
0.4
6
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42969446
M2.3×8
1箱(4000個)
M2.3
0.4
8
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42969455
M2.3×10
1箱(3000個)
M2.3
0.4
10
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42969464
M2.3×12
1箱(2000個)
M2.3
0.4
12
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42969482
M2.3×15
1箱(2000個)
M2.3
0.4
15
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42969491
M2.3×16
1箱(1800個)
M2.3
0.4
16
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42969507
M2.5×3
1箱(4000個)
M2.5
0.45
3
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42969516
M2.5×4
1箱(4000個)
M2.5
0.45
4
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42969525
M2.5×5
1箱(4000個)
M2.5
0.45
5
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42969534
M2.5×6
1箱(3500個)
M2.5
0.45
6
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42969543
M2.5×8
1箱(3000個)
M2.5
0.45
8
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42969552
M2.5×10
1箱(2500個)
M2.5
0.45
10
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42969561
M2.5×12
1箱(2000個)
M2.5
0.45
12
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42969586
M2.5×14
1箱(1800個)
M2.5
0.45
14
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42969595
M2.5×15
1箱(1500個)
M2.5
0.45
15
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42969604
M2.5×16
1箱(1500個)
M2.5
0.45
16
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42969613
M2.5×18
1箱(1500個)
M2.5
0.45
18
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42969622
M2.5×20
1箱(1200個)
M2.5
0.45
20
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42969631
M2.6×3
1箱(4000個)
M2.6
0.45
3
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42969647
M2.6×4
1箱(4000個)
M2.6
0.45
4
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42969656
M2.6×5
1箱(4000個)
M2.6
0.45
5
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42969665
M2.6×6
1箱(3500個)
M2.6
0.45
6
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42969674
M2.6×8
1箱(3000個)
M2.6
0.45
8
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42969683
M2.6×10
1箱(2500個)
M2.6
0.45
10
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42969692
M2.6×12
1箱(2000個)
M2.6
0.45
12
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42969701
M2.6×14
1箱(1800個)
M2.6
0.45
14
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42969717
M2.6×15
1箱(1500個)
M2.6
0.45
15
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42969726
M2.6×16
1箱(1500個)
M2.6
0.45
16
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42969744
M2.6×20
1箱(1200個)
M2.6
0.45
20
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42969753
M3×3
1箱(2500個)
M3
0.5
3
¥
6,098
¥
6,708
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42969762
M3×4
1箱(2500個)
M3
0.5
4
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42969771
M3×5
1箱(2500個)
M3
0.5
5
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42969787
M3×6
1箱(2200個)
M3
0.5
6
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42969796
M3×7
1箱(1800個)
M3
0.5
7
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
次へ