大阪魂
(+)ナベワッシャーヘッド小ねじ(鉄/クロニッケル)(小箱)
ねじの呼び
M2
ねじピッチ
0.4
材質
鉄
表面処理
クロニッケル
頭部形状
ナベ
穴の形状
十字穴
バスケットに入れる
13
件中 1~13件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42974671
M2×3
1箱(7000個)
3
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42974687
M2×4
1箱(5000個)
4
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42974696
M2×5
1箱(6000個)
5
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42974705
M2×6
1箱(5000個)
6
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42974723
M2×8
1箱(4000個)
8
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42974732
M2×10
1箱(5000個)
10
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42974741
M2×12
1箱(3000個)
12
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42974757
M2×14
1箱(3000個)
14
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42974766
M2×16
1箱(2500個)
16
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42974775
M2×18
1箱(2200個)
18
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42974784
M2×19
1箱(2000個)
19
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42974793
M2×20
1箱(1500個)
20
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42974714
M2×7
1箱(6000個)
7
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください