大阪魂
(+)ナベワッシャーヘッド小ねじ(鉄/ノンクロームブラック)(小箱)
材質
鉄
表面処理
ノンクロームブラック
頭部形状
ナベ
穴の形状
十字穴
バスケットに入れる
67
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42975554
M2×3
1箱(7000個)
M2
0.4
3
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42975563
M2×4
1箱(5000個)
M2
0.4
4
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42975572
M2×5
1箱(6000個)
M2
0.4
5
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42975581
M2×6
1箱(5000個)
M2
0.4
6
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42975606
M2×8
1箱(4000個)
M2
0.4
8
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42975615
M2×10
1箱(5000個)
M2
0.4
10
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42975624
M2×12
1箱(3000個)
M2
0.4
12
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42975633
M2×14
1箱(3000個)
M2
0.4
14
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42975642
M2×16
1箱(2500個)
M2
0.4
16
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42975651
M2×18
1箱(2200個)
M2
0.4
18
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42975667
M2×19
1箱(2000個)
M2
0.4
19
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42975676
M2×20
1箱(1500個)
M2
0.4
20
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42975685
M2.6×4
1箱(3000個)
M2.6
0.45
4
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42975694
M2.6×5
1箱(3000個)
M2.6
0.45
5
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42975703
M2.6×6
1箱(2500個)
M2.6
0.45
6
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42975712
M2.6×8
1箱(2000個)
M2.6
0.45
8
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42975721
M2.6×10
1箱(1800個)
M2.6
0.45
10
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42975737
M2.6×12
1箱(1600個)
M2.6
0.45
12
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42975746
M2.6×14
1箱(1500個)
M2.6
0.45
14
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42975764
M2.6×16
1箱(1200個)
M2.6
0.45
16
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42975773
M3×4
1箱(2000個)
M3
0.5
4
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42975782
M3×5
1箱(1800個)
M3
0.5
5
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42975791
M3×6
1箱(1800個)
M3
0.5
6
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42975807
M3×7
1箱(1500個)
M3
0.5
7
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42975816
M3×8
1箱(1500個)
M3
0.5
8
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42975825
M3×10
1箱(1200個)
M3
0.5
10
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42975834
M3×12
1箱(1800個)
M3
0.5
12
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42975843
M3×14
1箱(1500個)
M3
0.5
14
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42975852
M3×15
1箱(1500個)
M3
0.5
15
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42975861
M3×16
1箱(1300個)
M3
0.5
16
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42975877
M3×18
1箱(1200個)
M3
0.5
18
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42975886
M3×20
1箱(1000個)
M3
0.5
20
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42975895
M3×25
1箱(900個)
M3
0.5
25
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42975904
M3×30
1箱(700個)
M3
0.5
30
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42975913
M3×50
1箱(500個)
M3
0.5
50
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42975922
M4×4
1箱(1500個)
M4
0.7
4
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42975931
M4×5
1箱(1200個)
M4
0.7
5
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42975947
M4×6
1箱(1500個)
M4
0.7
6
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42975956
M4×8
1箱(1200個)
M4
0.7
8
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42975965
M4×10
1箱(1000個)
M4
0.7
10
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42975974
M4×12
1箱(1000個)
M4
0.7
12
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42975983
M4×14
1箱(800個)
M4
0.7
14
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42975992
M4×15
1箱(800個)
M4
0.7
15
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42976001
M4×16
1箱(800個)
M4
0.7
16
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42976017
M4×20
1箱(700個)
M4
0.7
20
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42976026
M4×25
1箱(500個)
M4
0.7
25
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42976035
M4×30
1箱(450個)
M4
0.7
30
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42976044
M4×35
1箱(400個)
M4
0.7
35
¥
6,098
¥
6,708
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42976053
M4×40
1箱(500個)
M4
0.7
40
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42976062
M5×6
1箱(700個)
M5
0.8
6
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ