大阪魂
(+)ナベワッシャーヘッド小ねじ(鉄/三価ステンコート)(小箱)
材質
鉄
長さ(mm)
12
十字穴番号
2
ねじピッチ
0.7
寸法t(mm)
0.8
表面処理
三価ステンコート
頭部形状
ナベ
寸法k(mm)
3
寸法m(mm)
4.2
穴の形状
十字穴
ねじの呼び
M4
寸法dk(Φmm)
7
寸法dc(Φmm)
10
十字穴深さ(mm)
(最大)2.03/(最小)1.45
内容量
1箱(1000個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42977636
M4×12
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください