大阪魂
(+)ナベ小ねじ(鉄/ゼロクロームS)(小箱)
材質
鉄
表面処理
ゼロクロームS
頭部形状
ナベ
穴の形状
十字穴
バスケットに入れる
125
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ
長さ(mm)
十字穴番号
寸法k(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42988565
M3×6
1箱(2500個)
M3
0.5
6
2
2
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42989003
M4×10
1箱(1600個)
M4
0.7
10
2
2.6
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42989667
M8×10
1箱(300個)
M8
1.25
10
3
5.2
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42988556
M3×5
1箱(3000個)
M3
0.5
5
2
2
取扱い終了
返品不可
42988574
M3×7
1箱(2200個)
M3
0.5
7
2
2
取扱い終了
返品不可
42988583
M3×8
1箱(2200個)
M3
0.5
8
2
2
取扱い終了
返品不可
42988592
M3×9
1箱(2000個)
M3
0.5
9
2
2
取扱い終了
返品不可
42988601
M3×10
1箱(2000個)
M3
0.5
10
2
2
取扱い終了
返品不可
42988617
M3×11
1箱(2500個)
M3
0.5
11
2
2
取扱い終了
返品不可
42988626
M3×12
1箱(2500個)
M3
0.5
12
2
2
取扱い終了
返品不可
42988635
M3×14
1箱(2200個)
M3
0.5
14
2
2
取扱い終了
返品不可
42988644
M3×15
1箱(2000個)
M3
0.5
15
2
2
取扱い終了
返品不可
42988653
M3×16
1箱(2000個)
M3
0.5
16
2
2
取扱い終了
返品不可
42988662
M3×17
1箱(1800個)
M3
0.5
17
2
2
取扱い終了
返品不可
42988671
M3×18
1箱(1600個)
M3
0.5
18
2
2
取扱い終了
返品不可
42988687
M3×19
1箱(1500個)
M3
0.5
19
2
2
取扱い終了
返品不可
42988696
M3×20
1箱(1500個)
M3
0.5
20
2
2
取扱い終了
返品不可
42988705
M3×22
1箱(1400個)
M3
0.5
22
2
2
取扱い終了
返品不可
42988714
M3×23
1箱(1200個)
M3
0.5
23
2
2
取扱い終了
返品不可
42988723
M3×24
1箱(1200個)
M3
0.5
24
2
2
取扱い終了
返品不可
42988732
M3×25
1箱(1200個)
M3
0.5
25
2
2
取扱い終了
返品不可
42988741
M3×26
1箱(1000個)
M3
0.5
26
2
2
取扱い終了
返品不可
42988757
M3×27
1箱(1000個)
M3
0.5
27
2
2
取扱い終了
返品不可
42988766
M3×28
1箱(1000個)
M3
0.5
28
2
2
取扱い終了
返品不可
42988775
M3×30
1箱(1000個)
M3
0.5
30
2
2
取扱い終了
返品不可
42988784
M3.5×5
1箱(4000個)
M3.5
0.6
5
2
2.3
取扱い終了
返品不可
42988793
M3.5×6
1箱(3500個)
M3.5
0.6
6
2
2.3
取扱い終了
返品不可
42988802
M3.5×7
1箱(2500個)
M3.5
0.6
7
2
2.3
取扱い終了
返品不可
42988811
M3.5×8
1箱(2500個)
M3.5
0.6
8
2
2.3
取扱い終了
返品不可
42988827
M3.5×10
1箱(2500個)
M3.5
0.6
10
2
2.3
取扱い終了
返品不可
42988836
M3.5×12
1箱(2000個)
M3.5
0.6
12
2
2.3
取扱い終了
返品不可
42988845
M3.5×14
1箱(1600個)
M3.5
0.6
14
2
2.3
取扱い終了
返品不可
42988854
M3.5×15
1箱(1600個)
M3.5
0.6
15
2
2.3
取扱い終了
返品不可
42988863
M3.5×16
1箱(1600個)
M3.5
0.6
16
2
2.3
取扱い終了
返品不可
42988872
M3.5×18
1箱(1200個)
M3.5
0.6
18
2
2.3
取扱い終了
返品不可
42988881
M3.5×20
1箱(1200個)
M3.5
0.6
20
2
2.3
取扱い終了
返品不可
42988897
M3.5×22
1箱(1000個)
M3.5
0.6
22
2
2.3
取扱い終了
返品不可
42988906
M3.5×25
1箱(1000個)
M3.5
0.6
25
2
2.3
取扱い終了
返品不可
42988915
M3.5×27
1箱(800個)
M3.5
0.6
27
2
2.3
取扱い終了
返品不可
42988924
M3.5×30
1箱(800個)
M3.5
0.6
30
2
2.3
取扱い終了
返品不可
42988933
M4×3
1箱(2800個)
M4
0.7
3
2
2.6
取扱い終了
返品不可
42988942
M4×4
1箱(2500個)
M4
0.7
4
2
2.6
取扱い終了
返品不可
42988951
M4×5
1箱(2500個)
M4
0.7
5
2
2.6
取扱い終了
返品不可
42988967
M4×6
1箱(2200個)
M4
0.7
6
2
2.6
取扱い終了
返品不可
42988976
M4×7
1箱(2000個)
M4
0.7
7
2
2.6
取扱い終了
返品不可
42988985
M4×8
1箱(2000個)
M4
0.7
8
2
2.6
取扱い終了
返品不可
42988994
M4×9
1箱(1600個)
M4
0.7
9
2
2.6
取扱い終了
返品不可
42989012
M4×12
1箱(1500個)
M4
0.7
12
2
2.6
取扱い終了
返品不可
42989021
M4×14
1箱(1200個)
M4
0.7
14
2
2.6
取扱い終了
返品不可
42989037
M4×15
1箱(1200個)
M4
0.7
15
2
2.6
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
次へ