大阪魂
(+)ナベ小ねじ(鉄/ゼロクロームSB)(小箱)
材質
鉄
表面処理
ゼロクロームSB
頭部形状
ナベ
穴の形状
十字穴
バスケットに入れる
127
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42989807
M3×3
1箱(3000個)
M3
0.5
3
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42989816
M3×4
1箱(3000個)
M3
0.5
4
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42989825
M3×5
1箱(3000個)
M3
0.5
5
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42989834
M3×6
1箱(2500個)
M3
0.5
6
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42989843
M3×7
1箱(2200個)
M3
0.5
7
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42989852
M3×8
1箱(2200個)
M3
0.5
8
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42989861
M3×9
1箱(2000個)
M3
0.5
9
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42989877
M3×10
1箱(2000個)
M3
0.5
10
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42989886
M3×11
1箱(2500個)
M3
0.5
11
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42989895
M3×12
1箱(2500個)
M3
0.5
12
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42989904
M3×14
1箱(2200個)
M3
0.5
14
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42989913
M3×15
1箱(2000個)
M3
0.5
15
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42989922
M3×16
1箱(2000個)
M3
0.5
16
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42989931
M3×17
1箱(1800個)
M3
0.5
17
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42989947
M3×18
1箱(1600個)
M3
0.5
18
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42989956
M3×19
1箱(1500個)
M3
0.5
19
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42989965
M3×20
1箱(1500個)
M3
0.5
20
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42989974
M3×22
1箱(1400個)
M3
0.5
22
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42989983
M3×23
1箱(1200個)
M3
0.5
23
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42989992
M3×24
1箱(1200個)
M3
0.5
24
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42990001
M3×25
1箱(1200個)
M3
0.5
25
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42990017
M3×26
1箱(1000個)
M3
0.5
26
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42990026
M3×27
1箱(1000個)
M3
0.5
27
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42990035
M3×28
1箱(1000個)
M3
0.5
28
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42990044
M3×30
1箱(1000個)
M3
0.5
30
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42990053
M3.5×5
1箱(4000個)
M3.5
0.6
5
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42990062
M3.5×6
1箱(3500個)
M3.5
0.6
6
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42990071
M3.5×7
1箱(2500個)
M3.5
0.6
7
¥
8,098
¥
8,908
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42990087
M3.5×8
1箱(2500個)
M3.5
0.6
8
¥
8,098
¥
8,908
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42990096
M3.5×10
1箱(2500個)
M3.5
0.6
10
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42990105
M3.5×12
1箱(2000個)
M3.5
0.6
12
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42990114
M3.5×14
1箱(1600個)
M3.5
0.6
14
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42990123
M3.5×15
1箱(1600個)
M3.5
0.6
15
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42990132
M3.5×16
1箱(1600個)
M3.5
0.6
16
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42990141
M3.5×18
1箱(1200個)
M3.5
0.6
18
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42990157
M3.5×20
1箱(1200個)
M3.5
0.6
20
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42990166
M3.5×22
1箱(1000個)
M3.5
0.6
22
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42990175
M3.5×25
1箱(1000個)
M3.5
0.6
25
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42990184
M3.5×27
1箱(800個)
M3.5
0.6
27
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42990193
M3.5×30
1箱(800個)
M3.5
0.6
30
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42990202
M4×3
1箱(2800個)
M4
0.7
3
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42990211
M4×4
1箱(2500個)
M4
0.7
4
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42990227
M4×5
1箱(2500個)
M4
0.7
5
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42990236
M4×6
1箱(2200個)
M4
0.7
6
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42990245
M4×7
1箱(2000個)
M4
0.7
7
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42990254
M4×8
1箱(2000個)
M4
0.7
8
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42990263
M4×9
1箱(1600個)
M4
0.7
9
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42990272
M4×10
1箱(1600個)
M4
0.7
10
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42990281
M4×12
1箱(1500個)
M4
0.7
12
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42990297
M4×14
1箱(1200個)
M4
0.7
14
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
次へ