大阪魂
(+)ナベ小ねじ(鉄/ゼロクロームSW)(小箱)
材質
鉄
表面処理
ゼロクロームSW
頭部形状
ナベ
穴の形状
十字穴
バスケットに入れる
125
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42991076
M3×5
1箱(3000個)
M3
0.5
5
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42991085
M3×6
1箱(2500個)
M3
0.5
6
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42991094
M3×7
1箱(2200個)
M3
0.5
7
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42991103
M3×8
1箱(2200個)
M3
0.5
8
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42991112
M3×9
1箱(2000個)
M3
0.5
9
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42991121
M3×10
1箱(2000個)
M3
0.5
10
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42991137
M3×11
1箱(2500個)
M3
0.5
11
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42991146
M3×12
1箱(2500個)
M3
0.5
12
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42991155
M3×14
1箱(2200個)
M3
0.5
14
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42991164
M3×15
1箱(2000個)
M3
0.5
15
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42991173
M3×16
1箱(2000個)
M3
0.5
16
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42991182
M3×17
1箱(1800個)
M3
0.5
17
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42991191
M3×18
1箱(1600個)
M3
0.5
18
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42991207
M3×19
1箱(1500個)
M3
0.5
19
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42991216
M3×20
1箱(1500個)
M3
0.5
20
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42991225
M3×22
1箱(1400個)
M3
0.5
22
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42991234
M3×23
1箱(1200個)
M3
0.5
23
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42991243
M3×24
1箱(1200個)
M3
0.5
24
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42991252
M3×25
1箱(1200個)
M3
0.5
25
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42991261
M3×26
1箱(1000個)
M3
0.5
26
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42991277
M3×27
1箱(1000個)
M3
0.5
27
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42991286
M3×28
1箱(1000個)
M3
0.5
28
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42991295
M3×30
1箱(1000個)
M3
0.5
30
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42991304
M3.5×5
1箱(4000個)
M3.5
0.6
5
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42991313
M3.5×6
1箱(3500個)
M3.5
0.6
6
¥
8,098
¥
8,908
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42991322
M3.5×7
1箱(2500個)
M3.5
0.6
7
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42991331
M3.5×8
1箱(2500個)
M3.5
0.6
8
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42991347
M3.5×10
1箱(2500個)
M3.5
0.6
10
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42991356
M3.5×12
1箱(2000個)
M3.5
0.6
12
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42991365
M3.5×14
1箱(1600個)
M3.5
0.6
14
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42991374
M3.5×15
1箱(1600個)
M3.5
0.6
15
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42991383
M3.5×16
1箱(1600個)
M3.5
0.6
16
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42991392
M3.5×18
1箱(1200個)
M3.5
0.6
18
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42991401
M3.5×20
1箱(1200個)
M3.5
0.6
20
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42991417
M3.5×22
1箱(1000個)
M3.5
0.6
22
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42991426
M3.5×25
1箱(1000個)
M3.5
0.6
25
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42991435
M3.5×27
1箱(800個)
M3.5
0.6
27
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42991444
M3.5×30
1箱(800個)
M3.5
0.6
30
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42991453
M4×3
1箱(2800個)
M4
0.7
3
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42991462
M4×4
1箱(2500個)
M4
0.7
4
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42991471
M4×5
1箱(2500個)
M4
0.7
5
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42991487
M4×6
1箱(2200個)
M4
0.7
6
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42991496
M4×7
1箱(2000個)
M4
0.7
7
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42991505
M4×8
1箱(2000個)
M4
0.7
8
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42991514
M4×9
1箱(1600個)
M4
0.7
9
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42991523
M4×10
1箱(1600個)
M4
0.7
10
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42991532
M4×12
1箱(1500個)
M4
0.7
12
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42991541
M4×14
1箱(1200個)
M4
0.7
14
¥
4,098
¥
4,508
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42991557
M4×15
1箱(1200個)
M4
0.7
15
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42991566
M4×16
1箱(1000個)
M4
0.7
16
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
次へ