大阪魂
(+)バインド小ねじ(鉄/ゼロクロームSB)(小箱)
材質
鉄
表面処理
ゼロクロームSB
頭部形状
バインド
穴の形状
十字穴
バスケットに入れる
88
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43008436
M3×5
1箱(2500個)
M3
0.5
5
¥
6,098
¥
6,708
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43008445
M3×6
1箱(2200個)
M3
0.5
6
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43008454
M3×7
1箱(1800個)
M3
0.5
7
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43008463
M3×8
1箱(1800個)
M3
0.5
8
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43008472
M3×10
1箱(1800個)
M3
0.5
10
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43008481
M3×11
1箱(2200個)
M3
0.5
11
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43008497
M3×12
1箱(2200個)
M3
0.5
12
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43008506
M3×14
1箱(2000個)
M3
0.5
14
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43008515
M3×15
1箱(1800個)
M3
0.5
15
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43008524
M3×16
1箱(1800個)
M3
0.5
16
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43008533
M3×18
1箱(1500個)
M3
0.5
18
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43008542
M3×20
1箱(1400個)
M3
0.5
20
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43008551
M3×22
1箱(1200個)
M3
0.5
22
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43008567
M3×25
1箱(1000個)
M3
0.5
25
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43008576
M3×28
1箱(800個)
M3
0.5
28
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43008585
M3×30
1箱(800個)
M3
0.5
30
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43008594
M3.5×5
1箱(2500個)
M3.5
0.6
5
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43008603
M3.5×6
1箱(2500個)
M3.5
0.6
6
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43008612
M3.5×8
1箱(2000個)
M3.5
0.6
8
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43008621
M3.5×10
1箱(1800個)
M3.5
0.6
10
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43008637
M3.5×12
1箱(1600個)
M3.5
0.6
12
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43008646
M4×3
1箱(2000個)
M4
0.7
3
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43008655
M4×4
1箱(1600個)
M4
0.7
4
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43008664
M4×5
1箱(1600個)
M4
0.7
5
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43008673
M4×6
1箱(1600個)
M4
0.7
6
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43008682
M4×8
1箱(1500個)
M4
0.7
8
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43008691
M4×9
1箱(1300個)
M4
0.7
9
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43008707
M4×10
1箱(1200個)
M4
0.7
10
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43008716
M4×12
1箱(1200個)
M4
0.7
12
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43008725
M4×14
1箱(1000個)
M4
0.7
14
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43008734
M4×15
1箱(1000個)
M4
0.7
15
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43008743
M4×16
1箱(900個)
M4
0.7
16
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43008752
M4×18
1箱(800個)
M4
0.7
18
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43008761
M4×20
1箱(700個)
M4
0.7
20
¥
5,098
¥
5,608
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43008777
M4×22
1箱(700個)
M4
0.7
22
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43008786
M4×24
1箱(600個)
M4
0.7
24
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43008795
M4×25
1箱(600個)
M4
0.7
25
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43008804
M4×30
1箱(500個)
M4
0.7
30
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43008813
M4×35
1箱(400個)
M4
0.7
35
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43008822
M4×40
1箱(500個)
M4
0.7
40
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43008831
M5×5
1箱(800個)
M5
0.8
5
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43008847
M5×6
1箱(800個)
M5
0.8
6
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43008856
M5×8
1箱(800個)
M5
0.8
8
¥
6,098
¥
6,708
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43008865
M5×10
1箱(800個)
M5
0.8
10
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43008874
M5×12
1箱(700個)
M5
0.8
12
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43008883
M5×14
1箱(600個)
M5
0.8
14
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43008892
M5×15
1箱(600個)
M5
0.8
15
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43008901
M5×16
1箱(500個)
M5
0.8
16
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43008917
M5×18
1箱(500個)
M5
0.8
18
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43008926
M5×20
1箱(450個)
M5
0.8
20
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ