大阪魂
(+)バインド小ねじ(鉄/ノンクロームブラック)(小箱)
材質
鉄
表面処理
ノンクロームブラック
頭部形状
バインド
穴の形状
十字穴
全144種類を絞り込む
ねじの呼び
選択してください
M2
M2.3
M2.5
M2.6
M3
M3.5
M4
M5
M6
M8
ねじピッチ
選択してください
0.4
0.45
0.5
0.6
0.7
0.8
1
1.25
長さ(mm)
選択してください
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
14
15
16
18
20
22
24
25
28
30
32
35
40
45
50
内容量
選択してください
1箱(110個)
1箱(130個)
1箱(140個)
1箱(150個)
1箱(160個)
1箱(170個)
1箱(180個)
1箱(200個)
1箱(250個)
1箱(300個)
1箱(350個)
1箱(400個)
1箱(450個)
1箱(500個)
1箱(600個)
1箱(700個)
1箱(800個)
1箱(900個)
1箱(1000個)
1箱(1200個)
1箱(1300個)
1箱(1400個)
1箱(1500個)
1箱(1600個)
1箱(1800個)
1箱(2000個)
1箱(2200個)
1箱(2500個)
1箱(3000個)
1箱(3500個)
1箱(4000個)
1箱(5000個)
1箱(6000個)
1箱(7000個)
1箱(8000個)
1箱(10000個)
144種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43011351
M2×2
1箱(10000個)
M2
0.4
2
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43011367
M2×3
1箱(10000個)
M2
0.4
3
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43011376
M2×4
1箱(8000個)
M2
0.4
4
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43011385
M2×5
1箱(7000個)
M2
0.4
5
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43011394
M2×6
1箱(6000個)
M2
0.4
6
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43011403
M2×8
1箱(5000個)
M2
0.4
8
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43011412
M2×10
1箱(4000個)
M2
0.4
10
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43011421
M2×12
1箱(3500個)
M2
0.4
12
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43011437
M2×14
1箱(2500個)
M2
0.4
14
¥
8,098
¥
8,908
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43011446
M2×15
1箱(2500個)
M2
0.4
15
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43011455
M2×16
1箱(2200個)
M2
0.4
16
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43011464
M2×18
1箱(2000個)
M2
0.4
18
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43011473
M2×20
1箱(1800個)
M2
0.4
20
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43011482
M2.3×3
1箱(6000個)
M2.3
0.4
3
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43011491
M2.3×4
1箱(6000個)
M2.3
0.4
4
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43011507
M2.3×5
1箱(5000個)
M2.3
0.4
5
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43011516
M2.3×6
1箱(5000個)
M2.3
0.4
6
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43011525
M2.3×8
1箱(4000個)
M2.3
0.4
8
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43011534
M2.3×10
1箱(3000個)
M2.3
0.4
10
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43011543
M2.3×12
1箱(2000個)
M2.3
0.4
12
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43011552
M2.3×14
1箱(2000個)
M2.3
0.4
14
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43011561
M2.3×15
1箱(2000個)
M2.3
0.4
15
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43011577
M2.3×16
1箱(1800個)
M2.3
0.4
16
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43011586
M2.5×3
1箱(5000個)
M2.5
0.45
3
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43011595
M2.5×4
1箱(5000個)
M2.5
0.45
4
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43011604
M2.5×5
1箱(4000個)
M2.5
0.45
5
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43011613
M2.5×6
1箱(3500個)
M2.5
0.45
6
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43011622
M2.5×8
1箱(3000個)
M2.5
0.45
8
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43011631
M2.5×10
1箱(2500個)
M2.5
0.45
10
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43011647
M2.5×12
1箱(2000個)
M2.5
0.45
12
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43011656
M2.5×14
1箱(1800個)
M2.5
0.45
14
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43011665
M2.5×15
1箱(1500個)
M2.5
0.45
15
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43011674
M2.5×16
1箱(1500個)
M2.5
0.45
16
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43011683
M2.5×18
1箱(1500個)
M2.5
0.45
18
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43011692
M2.5×20
1箱(1200個)
M2.5
0.45
20
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43011701
M2.6×3
1箱(4000個)
M2.6
0.45
3
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43011717
M2.6×4
1箱(4000個)
M2.6
0.45
4
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43011726
M2.6×5
1箱(4000個)
M2.6
0.45
5
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43011735
M2.6×6
1箱(3500個)
M2.6
0.45
6
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43011744
M2.6×8
1箱(3000個)
M2.6
0.45
8
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43011753
M2.6×10
1箱(2500個)
M2.6
0.45
10
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43011762
M2.6×12
1箱(2000個)
M2.6
0.45
12
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43011771
M2.6×14
1箱(1800個)
M2.6
0.45
14
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43011787
M2.6×15
1箱(1500個)
M2.6
0.45
15
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43011796
M2.6×16
1箱(1500個)
M2.6
0.45
16
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43011805
M2.6×18
1箱(1500個)
M2.6
0.45
18
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43011814
M2.6×20
1箱(1200個)
M2.6
0.45
20
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43011823
M3×3
1箱(2500個)
M3
0.5
3
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43011832
M3×4
1箱(2500個)
M3
0.5
4
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43011841
M3×5
1箱(2500個)
M3
0.5
5
¥
6,098
¥
6,708
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
次へ