大阪魂
(+)丸皿小ねじ(鉄/グリーン)(小箱)
材質
鉄
十字穴番号
2
ねじピッチ
0.8
寸法r(mm)
(最小)0.50
表面処理
グリーン
頭部形状
丸皿
寸法c(mm)
0.3
寸法f(mm)
1.2
寸法k(mm)
2.8
寸法m(mm)
5.3
穴の形状
十字穴
寸法dk(mm)
10
ねじの呼び
M5
十字穴深さ(mm)
(最大)3.13/(最小)2.58
寸法k+f(mm)
4
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43018096
M5×60
1箱(230個)
60
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43018087
M5×52
1箱(250個)
52
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください