大阪魂
(+)丸皿小ねじ(鉄/クロニッケル)(小箱)
材質
鉄
表面処理
クロニッケル
頭部形状
丸皿
穴の形状
十字穴
全75種類を絞り込む
ねじの呼び
選択してください
M2
M2.5
M2.6
M3
M3.5
M4
M5
M6
ねじピッチ
選択してください
0.4
0.45
0.5
0.6
0.7
0.8
1
長さ(mm)
選択してください
3
4
5
6
7
8
10
12
14
15
16
18
20
22
25
28
30
内容量
選択してください
1箱(350個)
1箱(400個)
1箱(450個)
1箱(500個)
1箱(600個)
1箱(700個)
1箱(800個)
1箱(900個)
1箱(1000個)
1箱(1200個)
1箱(1400個)
1箱(1500個)
1箱(1600個)
1箱(1800個)
1箱(2000個)
1箱(2200個)
1箱(2500個)
1箱(3000個)
1箱(3500個)
1箱(4000個)
1箱(4500個)
1箱(5000個)
1箱(6000個)
1箱(8000個)
1箱(10000個)
1箱(12000個)
75種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ
長さ(mm)
十字穴番号
寸法r(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43018577
M2×4
1箱(10000個)
M2
0.4
4
1
(最小)0.20
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43018586
M2×5
1箱(8000個)
M2
0.4
5
1
(最小)0.20
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43018595
M2×6
1箱(8000個)
M2
0.4
6
1
(最小)0.20
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43018604
M2×8
1箱(6000個)
M2
0.4
8
1
(最小)0.20
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43018613
M2×10
1箱(5000個)
M2
0.4
10
1
(最小)0.20
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43018622
M2.5×4
1箱(5000個)
M2.5
0.45
4
1
(最小)0.25
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43018631
M2.5×5
1箱(5000個)
M2.5
0.45
5
1
(最小)0.25
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43018647
M2.5×6
1箱(4500個)
M2.5
0.45
6
1
(最小)0.25
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43018656
M2.5×8
1箱(3500個)
M2.5
0.45
8
1
(最小)0.25
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43018665
M2.5×10
1箱(3000個)
M2.5
0.45
10
1
(最小)0.25
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43018674
M2.6×4
1箱(5000個)
M2.6
0.45
4
1
(最小)0.26
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43018683
M2.6×5
1箱(5000個)
M2.6
0.45
5
1
(最小)0.26
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43018692
M2.6×6
1箱(4500個)
M2.6
0.45
6
1
(最小)0.26
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43018701
M2.6×8
1箱(3500個)
M2.6
0.45
8
1
(最小)0.26
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43018717
M2.6×10
1箱(3000個)
M2.6
0.45
10
1
(最小)0.26
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43018726
M2.6×12
1箱(2500個)
M2.6
0.45
12
1
(最小)0.26
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43018735
M2.6×14
1箱(2000個)
M2.6
0.45
14
1
(最小)0.26
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43018753
M2.6×16
1箱(1800個)
M2.6
0.45
16
1
(最小)0.26
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43018762
M3×4
1箱(4000個)
M3
0.5
4
2
(最小)0.30
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43018771
M3×5
1箱(3000個)
M3
0.5
5
2
(最小)0.30
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43018787
M3×6
1箱(2500個)
M3
0.5
6
2
(最小)0.30
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43018796
M3×7
1箱(2200個)
M3
0.5
7
2
(最小)0.30
¥
6,098
¥
6,708
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43018805
M3×8
1箱(2200個)
M3
0.5
8
2
(最小)0.30
¥
6,098
¥
6,708
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43018814
M3×10
1箱(2000個)
M3
0.5
10
2
(最小)0.30
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43018823
M3×12
1箱(2500個)
M3
0.5
12
2
(最小)0.30
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43018832
M3×14
1箱(2200個)
M3
0.5
14
2
(最小)0.30
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43018841
M3×15
1箱(2000個)
M3
0.5
15
2
(最小)0.30
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43018857
M3×16
1箱(2000個)
M3
0.5
16
2
(最小)0.30
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43018866
M3×18
1箱(1600個)
M3
0.5
18
2
(最小)0.30
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43018875
M3×20
1箱(1500個)
M3
0.5
20
2
(最小)0.30
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43018884
M3×22
1箱(1400個)
M3
0.5
22
2
(最小)0.30
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43018893
M3×25
1箱(1200個)
M3
0.5
25
2
(最小)0.30
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43018902
M3×30
1箱(1000個)
M3
0.5
30
2
(最小)0.30
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43018911
M3.5×5
1箱(4000個)
M3.5
0.6
5
2
(最小)0.35
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43018927
M3.5×6
1箱(4000個)
M3.5
0.6
6
2
(最小)0.35
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43018936
M3.5×8
1箱(3000個)
M3.5
0.6
8
2
(最小)0.35
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43018945
M3.5×10
1箱(2500個)
M3.5
0.6
10
2
(最小)0.35
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43018954
M3.5×12
1箱(2000個)
M3.5
0.6
12
2
(最小)0.35
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43018963
M4×6
1箱(2200個)
M4
0.7
6
2
(最小)0.40
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43018972
M4×8
1箱(2000個)
M4
0.7
8
2
(最小)0.40
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43018981
M4×10
1箱(1600個)
M4
0.7
10
2
(最小)0.40
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43018997
M4×12
1箱(1500個)
M4
0.7
12
2
(最小)0.40
¥
8,098
¥
8,908
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43019006
M4×14
1箱(1200個)
M4
0.7
14
2
(最小)0.40
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43019015
M4×15
1箱(1200個)
M4
0.7
15
2
(最小)0.40
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43019024
M4×16
1箱(1000個)
M4
0.7
16
2
(最小)0.40
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43019033
M4×18
1箱(1000個)
M4
0.7
18
2
(最小)0.40
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43019042
M4×20
1箱(900個)
M4
0.7
20
2
(最小)0.40
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43019051
M4×22
1箱(800個)
M4
0.7
22
2
(最小)0.40
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43019067
M4×25
1箱(700個)
M4
0.7
25
2
(最小)0.40
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43019076
M4×30
1箱(600個)
M4
0.7
30
2
(最小)0.40
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ