大阪魂
(+)丸皿小ねじ(鉄/ノンクロームブラック)(小箱)
材質
鉄
表面処理
ノンクロームブラック
頭部形状
丸皿
穴の形状
十字穴
バスケットに入れる
118
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ
長さ(mm)
十字穴番号
寸法r(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43023364
M2×4
1箱(10000個)
M2
0.4
4
1
(最小)0.20
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43023373
M2×5
1箱(8000個)
M2
0.4
5
1
(最小)0.20
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43023382
M2×6
1箱(8000個)
M2
0.4
6
1
(最小)0.20
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43023391
M2×8
1箱(6000個)
M2
0.4
8
1
(最小)0.20
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43023407
M2×10
1箱(5000個)
M2
0.4
10
1
(最小)0.20
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43023416
M2.3×4
1箱(6000個)
M2.3
0.4
4
1
(最小)0.23
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43023425
M2.3×5
1箱(6000個)
M2.3
0.4
5
1
(最小)0.23
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43023434
M2.3×6
1箱(6000個)
M2.3
0.4
6
1
(最小)0.23
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43023443
M2.3×8
1箱(6000個)
M2.3
0.4
8
1
(最小)0.23
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43023452
M2.3×10
1箱(4000個)
M2.3
0.4
10
1
(最小)0.23
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43023461
M2.5×4
1箱(5000個)
M2.5
0.45
4
1
(最小)0.25
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43023477
M2.5×5
1箱(5000個)
M2.5
0.45
5
1
(最小)0.25
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43023486
M2.5×6
1箱(4500個)
M2.5
0.45
6
1
(最小)0.25
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43023495
M2.5×8
1箱(3500個)
M2.5
0.45
8
1
(最小)0.25
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43023504
M2.5×10
1箱(3000個)
M2.5
0.45
10
1
(最小)0.25
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43023513
M2.6×4
1箱(5000個)
M2.6
0.45
4
1
(最小)0.26
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43023522
M2.6×5
1箱(5000個)
M2.6
0.45
5
1
(最小)0.26
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43023531
M2.6×6
1箱(4500個)
M2.6
0.45
6
1
(最小)0.26
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43023547
M2.6×8
1箱(3500個)
M2.6
0.45
8
1
(最小)0.26
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43023556
M2.6×10
1箱(3000個)
M2.6
0.45
10
1
(最小)0.26
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43023565
M2.6×12
1箱(2500個)
M2.6
0.45
12
1
(最小)0.26
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43023574
M2.6×14
1箱(2000個)
M2.6
0.45
14
1
(最小)0.26
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43023592
M2.6×16
1箱(1800個)
M2.6
0.45
16
1
(最小)0.26
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43023601
M3×4
1箱(4000個)
M3
0.5
4
2
(最小)0.30
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43023617
M3×5
1箱(3000個)
M3
0.5
5
2
(最小)0.30
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43023626
M3×6
1箱(2500個)
M3
0.5
6
2
(最小)0.30
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43023635
M3×7
1箱(2200個)
M3
0.5
7
2
(最小)0.30
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43023644
M3×8
1箱(2200個)
M3
0.5
8
2
(最小)0.30
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43023653
M3×10
1箱(2000個)
M3
0.5
10
2
(最小)0.30
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43023662
M3×12
1箱(2500個)
M3
0.5
12
2
(最小)0.30
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43023671
M3×14
1箱(2200個)
M3
0.5
14
2
(最小)0.30
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43023687
M3×15
1箱(2000個)
M3
0.5
15
2
(最小)0.30
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43023696
M3×16
1箱(2000個)
M3
0.5
16
2
(最小)0.30
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43023705
M3×18
1箱(1600個)
M3
0.5
18
2
(最小)0.30
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43023714
M3×20
1箱(1500個)
M3
0.5
20
2
(最小)0.30
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43023723
M3×22
1箱(1400個)
M3
0.5
22
2
(最小)0.30
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43023732
M3×25
1箱(1200個)
M3
0.5
25
2
(最小)0.30
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43023741
M3×30
1箱(1000個)
M3
0.5
30
2
(最小)0.30
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43023766
M3×35
1箱(700個)
M3
0.5
35
2
(最小)0.30
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43023775
M3×40
1箱(600個)
M3
0.5
40
2
(最小)0.30
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43023784
M3×45
1箱(800個)
M3
0.5
45
2
(最小)0.30
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43023793
M3×48
1箱(600個)
M3
0.5
48
2
(最小)0.30
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43023802
M3×50
1箱(600個)
M3
0.5
50
2
(最小)0.30
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43023811
M3.5×5
1箱(4000個)
M3.5
0.6
5
2
(最小)0.35
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43023827
M3.5×6
1箱(4000個)
M3.5
0.6
6
2
(最小)0.35
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43023836
M3.5×8
1箱(3000個)
M3.5
0.6
8
2
(最小)0.35
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43023845
M3.5×10
1箱(2500個)
M3.5
0.6
10
2
(最小)0.35
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43023854
M3.5×12
1箱(2000個)
M3.5
0.6
12
2
(最小)0.35
¥
8,098
¥
8,908
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43023863
M3.5×16
1箱(1600個)
M3.5
0.6
16
2
(最小)0.35
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43023872
M4×6
1箱(2200個)
M4
0.7
6
2
(最小)0.40
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
次へ