大阪魂
(+)丸皿小ねじ(鉄/ノンクロームホワイト)(小箱)
材質
鉄
表面処理
ノンクロームホワイト
頭部形状
丸皿
穴の形状
十字穴
バスケットに入れる
122
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ
長さ(mm)
十字穴番号
寸法r(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43024545
M2×4
1箱(10000個)
M2
0.4
4
1
(最小)0.20
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43024554
M2×5
1箱(8000個)
M2
0.4
5
1
(最小)0.20
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43024563
M2×6
1箱(8000個)
M2
0.4
6
1
(最小)0.20
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43024572
M2×8
1箱(6000個)
M2
0.4
8
1
(最小)0.20
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43024581
M2×10
1箱(5000個)
M2
0.4
10
1
(最小)0.20
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43024597
M2.3×4
1箱(6000個)
M2.3
0.4
4
1
(最小)0.23
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43024606
M2.3×5
1箱(6000個)
M2.3
0.4
5
1
(最小)0.23
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43024615
M2.3×6
1箱(6000個)
M2.3
0.4
6
1
(最小)0.23
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43024624
M2.3×8
1箱(6000個)
M2.3
0.4
8
1
(最小)0.23
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43024633
M2.3×10
1箱(4000個)
M2.3
0.4
10
1
(最小)0.23
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43024642
M2.5×4
1箱(5000個)
M2.5
0.45
4
1
(最小)0.25
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43024651
M2.5×5
1箱(5000個)
M2.5
0.45
5
1
(最小)0.25
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43024667
M2.5×6
1箱(4500個)
M2.5
0.45
6
1
(最小)0.25
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43024676
M2.5×8
1箱(3500個)
M2.5
0.45
8
1
(最小)0.25
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43024685
M2.5×10
1箱(3000個)
M2.5
0.45
10
1
(最小)0.25
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43024694
M2.6×4
1箱(5000個)
M2.6
0.45
4
1
(最小)0.26
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43024703
M2.6×5
1箱(5000個)
M2.6
0.45
5
1
(最小)0.26
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43024712
M2.6×6
1箱(4500個)
M2.6
0.45
6
1
(最小)0.26
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43024721
M2.6×8
1箱(3500個)
M2.6
0.45
8
1
(最小)0.26
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43024737
M2.6×10
1箱(3000個)
M2.6
0.45
10
1
(最小)0.26
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43024746
M2.6×12
1箱(2500個)
M2.6
0.45
12
1
(最小)0.26
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43024755
M2.6×14
1箱(2000個)
M2.6
0.45
14
1
(最小)0.26
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43024773
M2.6×16
1箱(1800個)
M2.6
0.45
16
1
(最小)0.26
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43024782
M3×4
1箱(4000個)
M3
0.5
4
2
(最小)0.30
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43024791
M3×5
1箱(3000個)
M3
0.5
5
2
(最小)0.30
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43024807
M3×6
1箱(2500個)
M3
0.5
6
2
(最小)0.30
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43024816
M3×7
1箱(2200個)
M3
0.5
7
2
(最小)0.30
¥
4,098
¥
4,508
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43024825
M3×8
1箱(2200個)
M3
0.5
8
2
(最小)0.30
¥
4,098
¥
4,508
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43024834
M3×10
1箱(2000個)
M3
0.5
10
2
(最小)0.30
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43024843
M3×12
1箱(2500個)
M3
0.5
12
2
(最小)0.30
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43024852
M3×14
1箱(2200個)
M3
0.5
14
2
(最小)0.30
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43024861
M3×15
1箱(2000個)
M3
0.5
15
2
(最小)0.30
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43024877
M3×16
1箱(2000個)
M3
0.5
16
2
(最小)0.30
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43024886
M3×18
1箱(1600個)
M3
0.5
18
2
(最小)0.30
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43024895
M3×20
1箱(1500個)
M3
0.5
20
2
(最小)0.30
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43024904
M3×22
1箱(1400個)
M3
0.5
22
2
(最小)0.30
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43024913
M3×25
1箱(1200個)
M3
0.5
25
2
(最小)0.30
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43024922
M3×30
1箱(1000個)
M3
0.5
30
2
(最小)0.30
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43024947
M3×35
1箱(700個)
M3
0.5
35
2
(最小)0.30
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43024956
M3×40
1箱(600個)
M3
0.5
40
2
(最小)0.30
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43024965
M3×45
1箱(800個)
M3
0.5
45
2
(最小)0.30
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43024974
M3×48
1箱(600個)
M3
0.5
48
2
(最小)0.30
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43024983
M3×50
1箱(600個)
M3
0.5
50
2
(最小)0.30
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43024992
M3.5×5
1箱(4000個)
M3.5
0.6
5
2
(最小)0.35
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43025001
M3.5×6
1箱(4000個)
M3.5
0.6
6
2
(最小)0.35
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43025017
M3.5×8
1箱(3000個)
M3.5
0.6
8
2
(最小)0.35
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43025026
M3.5×10
1箱(2500個)
M3.5
0.6
10
2
(最小)0.35
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43025035
M3.5×12
1箱(2000個)
M3.5
0.6
12
2
(最小)0.35
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43025044
M3.5×16
1箱(1600個)
M3.5
0.6
16
2
(最小)0.35
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43025053
M4×6
1箱(2200個)
M4
0.7
6
2
(最小)0.40
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
次へ