曜日別特売

(+)皿小ねじ(鉄/ゼロクロームS)(小箱)

(+)皿小ねじ(鉄/ゼロクロームS)(小箱) - 大阪魂
材質表面処理ゼロクロームS頭部形状穴の形状十字穴
全106種類を絞り込む
長さ(mm)
106種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ
長さ(mm)
十字穴番号
寸法c(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43038091M6×161箱(500個)M611620.4
4,798
5,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
43038143M6×251箱(500個)M612520.4
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
返品不可
43037321M3×41箱(4000個)M30.5420.25
取扱い終了
返品不可
43037337M3×4.51箱(4000個)M30.54.520.25
取扱い終了
返品不可
43037346M3×51箱(4000個)M30.5520.25
取扱い終了
返品不可
43037355M3×61箱(3500個)M30.5620.25
取扱い終了
返品不可
43037364M3×71箱(2500個)M30.5720.25
取扱い終了
返品不可
43037373M3×81箱(2500個)M30.5820.25
取扱い終了
返品不可
43037382M3×91箱(2500個)M30.5920.25
取扱い終了
返品不可
43037391M3×101箱(2200個)M30.51020.25
取扱い終了
返品不可
43037407M3×121箱(2500個)M30.51220.25
取扱い終了
返品不可
43037416M3×131箱(2500個)M30.51320.25
取扱い終了
返品不可
43037425M3×141箱(2500個)M30.51420.25
取扱い終了
返品不可
43037434M3×151箱(2000個)M30.51520.25
取扱い終了
返品不可
43037443M3×161箱(2000個)M30.51620.25
取扱い終了
返品不可
43037452M3×181箱(1800個)M30.51820.25
取扱い終了
返品不可
43037461M3×201箱(1500個)M30.52020.25
取扱い終了
返品不可
43037477M3×221箱(1400個)M30.52220.25
取扱い終了
返品不可
43037486M3×251箱(1200個)M30.52520.25
取扱い終了
返品不可
43037495M3×261箱(1000個)M30.52620.25
取扱い終了
返品不可
43037504M3×281箱(1000個)M30.52820.25
取扱い終了
返品不可
43037513M3×301箱(1000個)M30.53020.25
取扱い終了
返品不可
43037522M3.5×51箱(4000個)M3.50.6520.25
取扱い終了
返品不可
43037531M3.5×61箱(4000個)M3.50.6620.25
取扱い終了
返品不可
43037547M3.5×81箱(3000個)M3.50.6820.25
取扱い終了
返品不可
43037556M3.5×101箱(2500個)M3.50.61020.25
取扱い終了
返品不可
43037565M3.5×121箱(2000個)M3.50.61220.25
取扱い終了
返品不可
43037574M3.5×161箱(1600個)M3.50.61620.25
取扱い終了
返品不可
43037583M3.5×201箱(1200個)M3.50.62020.25
取扱い終了
返品不可
43037592M4×51箱(3000個)M40.7520.3
取扱い終了
返品不可
43037601M4×61箱(2500個)M40.7620.3
取扱い終了
返品不可
43037617M4×71箱(2000個)M40.7720.3
取扱い終了
返品不可
43037626M4×81箱(2000個)M40.7820.3
取扱い終了
返品不可
43037635M4×91箱(1800個)M40.7920.3
取扱い終了
返品不可
43037644M4×101箱(1800個)M40.71020.3
取扱い終了
返品不可
43037653M4×111箱(1500個)M40.71120.3
取扱い終了
返品不可
43037662M4×121箱(1500個)M40.71220.3
取扱い終了
返品不可
43037671M4×131箱(1200個)M40.71320.3
取扱い終了
返品不可
43037687M4×141箱(1200個)M40.71420.3
取扱い終了
返品不可
43037696M4×151箱(1200個)M40.71520.3
取扱い終了
返品不可
43037705M4×161箱(1200個)M40.71620.3
取扱い終了
返品不可
43037714M4×171箱(1000個)M40.71720.3
取扱い終了
返品不可
43037723M4×181箱(1000個)M40.71820.3
取扱い終了
返品不可
43037732M4×201箱(900個)M40.72020.3
取扱い終了
返品不可
43037741M4×221箱(900個)M40.72220.3
取扱い終了
返品不可
43037757M4×251箱(700個)M40.72520.3
取扱い終了
返品不可
43037766M4×271箱(600個)M40.72720.3
取扱い終了
返品不可
43037775M4×281箱(600個)M40.72820.3
取扱い終了
返品不可
43037784M4×301箱(600個)M40.73020.3
取扱い終了
返品不可
43037793M4×321箱(500個)M40.73220.3
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1902:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする