大阪魂
(+)皿小ねじ(鉄/ゼロクロームSB)(小箱)
材質
鉄
表面処理
ゼロクロームSB
頭部形状
皿
穴の形状
十字穴
全108種類を絞り込む
ねじの呼び
選択してください
M3
M3.5
M4
M5
M6
M8
ねじピッチ
選択してください
0.5
0.6
0.7
0.8
1
1.25
長さ(mm)
選択してください
4
4.5
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
20
22
23
25
26
27
28
30
32
33
35
37
40
45
50
内容量
選択してください
1箱(130個)
1箱(150個)
1箱(160個)
1箱(180個)
1箱(200個)
1箱(220個)
1箱(250個)
1箱(300個)
1箱(350個)
1箱(400個)
1箱(450個)
1箱(500個)
1箱(600個)
1箱(700個)
1箱(800個)
1箱(900個)
1箱(1000個)
1箱(1100個)
1箱(1200個)
1箱(1400個)
1箱(1500個)
1箱(1600個)
1箱(1800個)
1箱(2000個)
1箱(2200個)
1箱(2500個)
1箱(3000個)
1箱(3500個)
1箱(4000個)
108種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43038387
M3×4
1箱(4000個)
M3
0.5
4
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43038396
M3×4.5
1箱(4000個)
M3
0.5
4.5
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43038405
M3×5
1箱(4000個)
M3
0.5
5
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43038414
M3×6
1箱(3500個)
M3
0.5
6
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43038423
M3×7
1箱(2500個)
M3
0.5
7
¥
5,098
¥
5,608
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43038432
M3×8
1箱(2500個)
M3
0.5
8
¥
5,098
¥
5,608
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43038441
M3×9
1箱(2500個)
M3
0.5
9
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43038457
M3×10
1箱(2200個)
M3
0.5
10
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43038466
M3×12
1箱(2500個)
M3
0.5
12
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43038475
M3×13
1箱(2500個)
M3
0.5
13
¥
7,098
¥
7,808
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43038484
M3×14
1箱(2500個)
M3
0.5
14
¥
7,098
¥
7,808
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43038493
M3×15
1箱(2000個)
M3
0.5
15
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43038502
M3×16
1箱(2000個)
M3
0.5
16
¥
6,098
¥
6,708
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43038511
M3×18
1箱(1800個)
M3
0.5
18
¥
6,098
¥
6,708
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43038527
M3×20
1箱(1500個)
M3
0.5
20
¥
5,098
¥
5,608
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43038536
M3×22
1箱(1400個)
M3
0.5
22
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43038545
M3×23
1箱(1200個)
M3
0.5
23
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43038554
M3×25
1箱(1200個)
M3
0.5
25
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43038563
M3×26
1箱(1000個)
M3
0.5
26
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43038572
M3×28
1箱(1000個)
M3
0.5
28
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43038581
M3×30
1箱(1000個)
M3
0.5
30
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43038597
M3.5×5
1箱(4000個)
M3.5
0.6
5
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43038606
M3.5×6
1箱(4000個)
M3.5
0.6
6
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43038615
M3.5×8
1箱(3000個)
M3.5
0.6
8
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43038624
M3.5×10
1箱(2500個)
M3.5
0.6
10
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43038633
M3.5×12
1箱(2000個)
M3.5
0.6
12
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43038642
M3.5×16
1箱(1600個)
M3.5
0.6
16
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43038651
M3.5×20
1箱(1200個)
M3.5
0.6
20
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43038667
M4×5
1箱(3000個)
M4
0.7
5
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43038676
M4×6
1箱(2500個)
M4
0.7
6
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43038685
M4×7
1箱(2000個)
M4
0.7
7
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43038694
M4×8
1箱(2000個)
M4
0.7
8
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43038703
M4×9
1箱(1800個)
M4
0.7
9
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43038712
M4×10
1箱(1800個)
M4
0.7
10
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43038721
M4×11
1箱(1500個)
M4
0.7
11
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43038737
M4×12
1箱(1500個)
M4
0.7
12
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43038746
M4×13
1箱(1200個)
M4
0.7
13
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43038755
M4×14
1箱(1200個)
M4
0.7
14
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43038764
M4×15
1箱(1200個)
M4
0.7
15
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43038773
M4×16
1箱(1200個)
M4
0.7
16
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43038782
M4×17
1箱(1000個)
M4
0.7
17
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43038791
M4×18
1箱(1000個)
M4
0.7
18
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43038807
M4×20
1箱(900個)
M4
0.7
20
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43038816
M4×22
1箱(900個)
M4
0.7
22
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43038825
M4×25
1箱(700個)
M4
0.7
25
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43038834
M4×27
1箱(600個)
M4
0.7
27
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43038843
M4×28
1箱(600個)
M4
0.7
28
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43038852
M4×30
1箱(600個)
M4
0.7
30
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43038861
M4×32
1箱(500個)
M4
0.7
32
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43038877
M4×33
1箱(500個)
M4
0.7
33
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
次へ