大阪魂
(+)皿小ねじ小頭(M4D=7・M5D=9)(鉄/ノンクロームブラック)(小箱)
ねじの呼び
M4
ねじピッチ
0.7
材質
鉄
十字穴番号
2
表面処理
ノンクロームブラック
頭部形状
皿小頭
寸法c(mm)
0.25
寸法k(mm)
1.75
寸法m(mm)
4.1
穴の形状
十字穴
寸法dk(mm)
7
十字穴深さ(mm)
(最大)1.93/(最小)1.40
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43050393
M4×6
1箱(2500個)
6
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43050402
M4×8
1箱(2000個)
8
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43050411
M4×10
1箱(1800個)
10
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43050427
M4×12
1箱(1500個)
12
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43050436
M4×16
1箱(1200個)
16
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください