大阪魂
(+)皿小ねじ小頭(鉄/グリーン)(小箱)
材質
鉄
長さ(mm)
35
十字穴番号
2
ねじピッチ
1
表面処理
グリーン
頭部形状
皿小頭
寸法c(mm)
0.3
寸法k(mm)
2.4
寸法m(mm)
5.1
穴の形状
十字穴
寸法dk(mm)
10
ねじの呼び
M6
十字穴深さ(mm)
(最大)2.93/(最小)2.38
内容量
1箱(300個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43051023
M6×35
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください