大阪魂
(+)皿小ねじ小頭(鉄/クロニッケル)(小箱)
材質
鉄
十字穴番号
1
ねじピッチ
0.5
表面処理
クロニッケル
頭部形状
皿小頭
寸法c(mm)
0.2
寸法k(mm)
1.3
寸法m(mm)
2.6
穴の形状
十字穴
寸法dk(mm)
5
ねじの呼び
M3
十字穴深さ(mm)
(最大)1.42/(最小)1.05
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43051531
M3×16
1箱(2000個)
16
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43051547
M3×18
1箱(1800個)
18
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43051556
M3×20
1箱(1500個)
20
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください