大阪魂
(-)JIS丸小ねじ(黄銅)(小箱)
材質
黄銅
表面処理
生地
頭部形状
丸
穴の形状
すりわり
バスケットに入れる
27
件中 1~27件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ(mm)
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43055442
M3×30
1箱(500個)
M3
0.5
30
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43055512
M4×20
1箱(500個)
M4
0.7
20
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43055555
M5×8
1箱(700個)
M5
0.8
8
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43055564
M5×10
1箱(700個)
M5
0.8
10
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43055363
M3×5
1箱(3000個)
M3
0.5
5
取扱い終了
返品不可
43055372
M3×8
1箱(2000個)
M3
0.6
8
取扱い終了
返品不可
43055381
M3×10
1箱(2000個)
M3
0.5
10
取扱い終了
返品不可
43055397
M3×12
1箱(1500個)
M3
0.5
12
取扱い終了
返品不可
43055406
M3×15
1箱(1000個)
M3
0.5
15
取扱い終了
返品不可
43055415
M3×16
1箱(1000個)
M3
0.5
16
取扱い終了
返品不可
43055424
M3×20
1箱(1000個)
M3
0.5
20
取扱い終了
返品不可
43055433
M3×25
1箱(700個)
M3
0.5
25
取扱い終了
返品不可
43055451
M4×5
1箱(1500個)
M4
0.7
5
取扱い終了
返品不可
43055467
M4×6
1箱(2500個)
M4
0.7
6
取扱い終了
返品不可
43055476
M4×8
1箱(1000個)
M4
0.7
8
取扱い終了
返品不可
43055485
M4×12
1箱(1000個)
M4
0.7
12
取扱い終了
返品不可
43055494
M4×15
1箱(700個)
M4
0.7
15
取扱い終了
返品不可
43055503
M4×16
1箱(1000個)
M4
0.7
16
取扱い終了
返品不可
43055521
M4×25
1箱(500個)
M4
0.7
25
取扱い終了
返品不可
43055537
M4×30
1箱(400個)
M4
0.7
30
取扱い終了
返品不可
43055546
M5×6
1箱(800個)
M5
0.8
6
取扱い終了
返品不可
43055573
M5×12
1箱(500個)
M5
0.8
12
取扱い終了
返品不可
43055582
M5×15
1箱(500個)
M5
0.8
15
取扱い終了
返品不可
43055591
M5×16
1箱(400個)
M5
0.8
16
取扱い終了
返品不可
43055607
M5×20
1箱(400個)
M5
0.8
20
取扱い終了
返品不可
43055616
M5×25
1箱(300個)
M5
0.8
25
取扱い終了
返品不可
43055625
M5×30
1箱(200個)
M5
0.8
30
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください