大阪魂
(-)丸小ねじ ウィット(鉄/ノンクロームホワイト)(小箱)
材質
鉄
表面処理
ノンクロームホワイト
頭部形状
丸
穴の形状
すりわり
バスケットに入れる
35
件中 1~35件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
山数
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43057122
3/16×6
1箱(1200個)
3/16
24
6
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43057131
3/16×10
1箱(900個)
3/16
24
10
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43057147
3/16×12
1箱(800個)
3/16
24
12
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43057156
3/16×16
1箱(700個)
3/16
24
16
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43057165
3/16×20
1箱(500個)
3/16
24
20
¥
6,098
¥
6,708
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43057174
3/16×25
1箱(700個)
3/16
24
25
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43057183
3/16×32
1箱(500個)
3/16
24
32
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43057192
3/16×38
1箱(400個)
3/16
24
38
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43057201
3/16×45
1箱(350個)
3/16
24
45
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43057217
3/16×50
1箱(300個)
3/16
24
50
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43057226
1/4×10
1箱(600個)
1/4
20
10
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43057235
1/4×12
1箱(600個)
1/4
20
12
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43057244
1/4×16
1箱(450個)
1/4
20
16
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43057253
1/4×20
1箱(350個)
1/4
20
20
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43057262
1/4×25
1箱(500個)
1/4
20
25
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43057271
1/4×32
1箱(350個)
1/4
20
32
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43057287
1/4×38
1箱(300個)
1/4
20
38
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43057296
1/4×45
1箱(250個)
1/4
20
45
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43057305
1/4×50
1箱(220個)
1/4
20
50
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43057314
1/4×65
1箱(150個)
1/4
20
65
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43057323
1/4×75
1箱(280個)
1/4
20
75
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43057332
1/4×90
1箱(200個)
1/4
20
90
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43057341
1/4×100
1箱(200個)
1/4
20
100
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43057357
5/16×12
1箱(300個)
5/16
18
12
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43057366
5/16×16
1箱(250個)
5/16
18
16
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43057375
5/16×20
1箱(200個)
5/16
18
20
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43057384
5/16×25
1箱(200個)
5/16
18
25
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43057393
5/16×32
1箱(180個)
5/16
18
32
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43057402
5/16×38
1箱(160個)
5/16
18
38
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43057411
5/16×45
1箱(150個)
5/16
18
45
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43057427
5/16×50
1箱(130個)
5/16
18
50
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43057445
5/16×75
1箱(150個)
5/16
18
75
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43057436
5/16×65
1箱(150個)
5/16
18
65
取扱い終了
返品不可
43057454
5/16×90
1箱(130個)
5/16
18
90
取扱い終了
返品不可
43057463
5/16×100
1箱(120個)
5/16
18
100
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください