大阪魂
(-)丸小ねじ(鉄/クロメート)(小箱)
材質
鉄
表面処理
クロメート
頭部形状
丸
穴の形状
すりわり
バスケットに入れる
18
件中 1~18件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ(mm)
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43058084
M10×20
1箱(180個)
M10
1.5
20
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43058093
M10×25
1箱(150個)
M10
1.5
25
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43058102
M10×30
1箱(130個)
M10
1.5
30
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43058111
M10×35
1箱(120個)
M10
1.5
35
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43058127
M10×40
1箱(100個)
M10
1.5
40
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43058145
M12×20
1箱(80個)
M12
1.75
20
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43058154
M12×25
1箱(100個)
M12
1.75
25
¥
9,098
¥
10,008
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43058163
M12×30
1箱(90個)
M12
1.75
30
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43058172
M12×35
1箱(80個)
M12
1.75
35
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43058181
M12×40
1箱(70個)
M12
1.75
40
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43058197
M12×45
1箱(60個)
M12
1.75
45
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43058206
M12×50
1箱(50個)
M12
1.75
50
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43058215
M16×30
1箱(50個)
M16
2
30
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43058224
M16×35
1箱(50個)
M16
2
35
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43058233
M16×40
1箱(50個)
M16
2
40
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43058242
M16×45
1箱(50個)
M16
2
45
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43058251
M16×50
1箱(50個)
M16
2
50
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43058136
M10×45
1箱(100個)
M10
1.5
45
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください