大阪魂
(-)皿小ねじ(鉄/ノンクロームホワイト)(小箱)
材質
鉄
表面処理
ノンクロームホワイト
頭部形状
皿
穴の形状
すりわり
全30種類を絞り込む
ねじの呼び
M4
M6
M8
ねじピッチ(mm)
0.7
1
1.25
長さ(mm)
選択してください
8
10
12
15
16
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
内容量
選択してください
1箱(130個)
1箱(150個)
1箱(160個)
1箱(180個)
1箱(200個)
1箱(220個)
1箱(250個)
1箱(300個)
1箱(350個)
1箱(400個)
1箱(500個)
1箱(600個)
1箱(700個)
1箱(1500個)
1箱(1800個)
1箱(2000個)
30種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ(mm)
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43064576
M4×8
1箱(2000個)
M4
0.7
8
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43064585
M4×10
1箱(1800個)
M4
0.7
10
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43064594
M4×12
1箱(1500個)
M4
0.7
12
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43064603
M4×25
1箱(600個)
M4
0.7
25
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43064612
M6×10
1箱(700個)
M6
1
10
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43064621
M6×12
1箱(600個)
M6
1
12
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43064637
M6×15
1箱(500個)
M6
1
15
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43064646
M6×16
1箱(500個)
M6
1
16
¥
7,098
¥
7,808
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43064655
M6×20
1箱(400個)
M6
1
20
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43064664
M6×25
1箱(500個)
M6
1
25
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43064673
M6×30
1箱(400個)
M6
1
30
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43064682
M6×35
1箱(350個)
M6
1
35
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43064691
M6×40
1箱(300個)
M6
1
40
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43064707
M6×45
1箱(250個)
M6
1
45
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43064725
M8×12
1箱(300個)
M8
1.25
12
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43064734
M8×15
1箱(300個)
M8
1.25
15
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43064743
M8×16
1箱(250個)
M8
1.25
16
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43064752
M8×20
1箱(200個)
M8
1.25
20
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43064761
M8×25
1箱(200個)
M8
1.25
25
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43064777
M8×30
1箱(200個)
M8
1.25
30
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43064786
M8×35
1箱(180個)
M8
1.25
35
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43064795
M8×40
1箱(160個)
M8
1.25
40
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43064804
M8×45
1箱(150個)
M8
1.25
45
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43064813
M8×50
1箱(130個)
M8
1.25
50
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43064822
M8×55
1箱(180個)
M8
1.25
55
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43064831
M8×60
1箱(160個)
M8
1.25
60
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43064847
M8×65
1箱(150個)
M8
1.25
65
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43064856
M8×70
1箱(150個)
M8
1.25
70
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43064865
M8×75
1箱(150個)
M8
1.25
75
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43064716
M6×50
1箱(220個)
M6
1
50
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください