大阪魂
(-)平小ねじ(鉄/ノンクロームホワイト)(小箱)
材質
鉄
表面処理
ノンクロームホワイト
頭部形状
平
穴の形状
すりわり
全64種類を絞り込む
ねじの呼び
選択してください
M2
M2.6
M3
M4
M5
M6
M8
ねじピッチ(mm)
選択してください
0.4
0.45
0.5
0.7
0.8
1
1.25
長さ(mm)
選択してください
4
5
6
7
8
10
12
14
15
16
18
20
25
30
35
40
45
50
内容量
選択してください
1箱(120個)
1箱(130個)
1箱(160個)
1箱(180個)
1箱(200個)
1箱(250個)
1箱(300個)
1箱(350個)
1箱(400個)
1箱(450個)
1箱(500個)
1箱(600個)
1箱(700個)
1箱(800個)
1箱(1000個)
1箱(1200個)
1箱(1300個)
1箱(1400個)
1箱(1500個)
1箱(1800個)
1箱(2000個)
1箱(2200個)
1箱(2500個)
1箱(3000個)
1箱(4000個)
1箱(5000個)
1箱(7000個)
1箱(8000個)
64種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ(mm)
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43066441
M2×5
1箱(7000個)
M2
0.4
5
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43066457
M2×6
1箱(4000個)
M2
0.4
6
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43066466
M2×8
1箱(5000個)
M2
0.4
8
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43066475
M2×10
1箱(4000個)
M2
0.4
10
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43066484
M2.6×5
1箱(4000個)
M2.6
0.45
5
¥
40,980
¥
45,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43066502
M2.6×8
1箱(3000個)
M2.6
0.45
8
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43066511
M2.6×10
1箱(2500個)
M2.6
0.45
10
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43066527
M2.6×12
1箱(2000個)
M2.6
0.45
12
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43066536
M2.6×16
1箱(1500個)
M2.6
0.45
16
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43066545
M3×5
1箱(2500個)
M3
0.5
5
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43066554
M3×6
1箱(2500個)
M3
0.5
6
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43066563
M3×7
1箱(2000個)
M3
0.5
7
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43066572
M3×8
1箱(2000個)
M3
0.5
8
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43066581
M3×10
1箱(1800個)
M3
0.5
10
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43066597
M3×12
1箱(2200個)
M3
0.5
12
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43066606
M3×15
1箱(1800個)
M3
0.5
15
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43066615
M3×16
1箱(1800個)
M3
0.5
16
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43066624
M3×20
1箱(1400個)
M3
0.5
20
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43066633
M3×25
1箱(1000個)
M3
0.5
25
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43066642
M3×30
1箱(800個)
M3
0.5
30
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43066651
M4×6
1箱(2000個)
M4
0.7
6
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43066667
M4×8
1箱(1800個)
M4
0.7
8
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43066676
M4×10
1箱(1500個)
M4
0.7
10
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43066685
M4×12
1箱(1300個)
M4
0.7
12
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43066694
M4×14
1箱(1200個)
M4
0.7
14
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43066703
M4×15
1箱(1200個)
M4
0.7
15
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43066712
M4×16
1箱(1000個)
M4
0.7
16
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43066721
M4×18
1箱(1000個)
M4
0.7
18
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43066737
M4×20
1箱(800個)
M4
0.7
20
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43066746
M4×25
1箱(700個)
M4
0.7
25
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43066755
M4×30
1箱(600個)
M4
0.7
30
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43066764
M5×6
1箱(1200個)
M5
0.8
6
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43066773
M5×8
1箱(1000個)
M5
0.8
8
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43066782
M5×10
1箱(800個)
M5
0.8
10
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43066791
M5×12
1箱(700個)
M5
0.8
12
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43066807
M5×14
1箱(700個)
M5
0.8
14
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43066816
M5×15
1箱(600個)
M5
0.8
15
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43066825
M5×16
1箱(600個)
M5
0.8
16
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43066834
M5×20
1箱(500個)
M5
0.8
20
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43066843
M5×25
1箱(600個)
M5
0.8
25
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43066852
M5×30
1箱(500個)
M5
0.8
30
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43066861
M5×40
1箱(400個)
M5
0.8
40
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43066877
M6×8
1箱(600個)
M6
1
8
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43066886
M6×10
1箱(500個)
M6
1
10
¥
9,098
¥
10,008
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43066895
M6×12
1箱(500個)
M6
1
12
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43066904
M6×15
1箱(400個)
M6
1
15
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43066913
M6×16
1箱(400個)
M6
1
16
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43066922
M6×20
1箱(350個)
M6
1
20
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43066931
M6×25
1箱(450個)
M6
1
25
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43066947
M6×30
1箱(400個)
M6
1
30
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ