大阪魂
(+)JISナベ小ねじ(鉄/3価ブラック)(小箱)
材質
鉄
色
黒
十字穴番号
2
表面処理
3価ブラック
頭部形状
ナベ
穴の形状
十字穴
バスケットに入れる
59
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ(mm)
長さ(mm)
寸法K(mm)
寸法m(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43067412
M3×4
1箱(3000個)
M3
0.6
4
2
3.6
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43067421
M3×5
1箱(3000個)
M3
0.6
5
2
3.6
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43067437
M3×6
1箱(2500個)
M3
0.6
6
2
3.6
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43067446
M3×8
1箱(2200個)
M3
0.6
8
2
3.6
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43067464
M3×10
1箱(2000個)
M3
0.6
10
2
3.6
¥
5,098
¥
5,608
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43067473
M3×12
1箱(2500個)
M3
0.6
12
2
3.6
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43067491
M3×15
1箱(2000個)
M3
0.6
15
2
3.6
¥
6,098
¥
6,708
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43067516
M3×18
1箱(1600個)
M3
0.6
18
2
3.6
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43067525
M3×20
1箱(1500個)
M3
0.6
20
2
3.6
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43067534
M3×22
1箱(1400個)
M3
0.6
22
2
3.6
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43067543
M3×25
1箱(1200個)
M3
0.6
25
2
3.6
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43067552
M3×30
1箱(1000個)
M3
0.6
30
2
3.6
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43067561
M3×35
1箱(700個)
M3
0.6
35
2
3.6
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43067577
M3×40
1箱(600個)
M3
0.6
40
2
3.6
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43067586
M4×5
1箱(2500個)
M4
0.75
5
2.6
4.2
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43067595
M4×6
1箱(2200個)
M4
0.75
6
2.6
4.2
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43067604
M4×8
1箱(2000個)
M4
0.75
8
2.6
4.2
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43067613
M4×10
1箱(1600個)
M4
0.75
10
2.6
4.2
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43067622
M4×12
1箱(1500個)
M4
0.75
12
2.6
4.2
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43067631
M4×14
1箱(1200個)
M4
0.75
14
2.6
4.2
¥
5,098
¥
5,608
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43067647
M4×15
1箱(1200個)
M4
0.75
15
2.6
4.2
¥
5,098
¥
5,608
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43067656
M4×16
1箱(1000個)
M4
0.75
16
2.6
4.2
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43067665
M4×18
1箱(1000個)
M4
0.75
18
2.6
4.2
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43067674
M4×20
1箱(900個)
M4
0.75
20
2.6
4.2
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43067683
M4×22
1箱(800個)
M4
0.75
22
2.6
4.2
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43067692
M4×25
1箱(700個)
M4
0.75
25
2.6
4.2
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43067701
M4×30
1箱(600個)
M4
0.75
30
2.6
4.2
¥
5,098
¥
5,608
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43067726
M4×40
1箱(600個)
M4
0.75
40
2.6
4.2
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43067744
M4×50
1箱(450個)
M4
0.75
50
2.6
4.2
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43067753
M4×55
1箱(400個)
M4
0.75
55
2.6
4.2
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43067762
M4×60
1箱(300個)
M4
0.75
60
2.6
4.2
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43067796
M5×6
1箱(1000個)
M5
0.9
6
3.3
4.9
¥
6,098
¥
6,708
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43067805
M5×8
1箱(1000個)
M5
0.9
8
3.3
4.9
¥
6,098
¥
6,708
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43067814
M5×10
1箱(900個)
M5
0.9
10
3.3
4.9
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43067823
M5×12
1箱(800個)
M5
0.9
12
3.3
4.9
¥
6,098
¥
6,708
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43067832
M5×14
1箱(800個)
M5
0.9
14
3.3
4.9
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43067841
M5×15
1箱(700個)
M5
0.9
15
3.3
4.9
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43067857
M5×16
1箱(700個)
M5
0.9
16
3.3
4.9
¥
6,098
¥
6,708
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43067866
M5×18
1箱(600個)
M5
0.9
18
3.3
4.9
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43067875
M5×20
1箱(500個)
M5
0.9
20
3.3
4.9
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43067893
M5×25
1箱(700個)
M5
0.9
25
3.3
4.9
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43067911
M5×30
1箱(600個)
M5
0.9
30
3.3
4.9
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43067927
M5×35
1箱(500個)
M5
0.9
35
3.3
4.9
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43067936
M5×40
1箱(400個)
M5
0.9
40
3.3
4.9
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43067945
M5×45
1箱(350個)
M5
0.9
45
3.3
4.9
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43067954
M5×50
1箱(300個)
M5
0.9
50
3.3
4.9
¥
6,098
¥
6,708
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43067455
M3×9
1箱(2000個)
M3
0.6
9
2
3.6
取扱い終了
返品不可
43067482
M3×14
1箱(2200個)
M3
0.6
14
2
3.6
取扱い終了
返品不可
43067507
M3×16
1箱(2000個)
M3
0.6
16
2
3.6
取扱い終了
返品不可
43067717
M4×35
1箱(500個)
M4
0.75
35
2.6
4.2
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ