大阪魂
(+)JISナベ小ねじ(鉄/ノンクロームブラック)(小箱)
材質
鉄
十字穴番号
2
表面処理
ノンクロームブラック
頭部形状
ナベ
穴の形状
十字穴
バスケットに入れる
51
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ(mm)
長さ(mm)
寸法K(mm)
寸法m(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43068995
M3×4
1箱(3000個)
M3
0.6
4
2
3.6
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43069004
M3×5
1箱(3000個)
M3
0.6
5
2
3.6
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43069013
M3×6
1箱(2500個)
M3
0.6
6
2
3.6
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43069022
M3×8
1箱(2200個)
M3
0.6
8
2
3.6
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43069047
M3×10
1箱(2000個)
M3
0.6
10
2
3.6
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43069056
M3×12
1箱(2500個)
M3
0.6
12
2
3.6
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43069074
M3×15
1箱(2000個)
M3
0.6
15
2
3.6
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43069092
M3×18
1箱(1600個)
M3
0.6
18
2
3.6
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43069101
M3×20
1箱(1500個)
M3
0.6
20
2
3.6
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43069117
M3×22
1箱(1400個)
M3
0.6
22
2
3.6
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43069126
M3×25
1箱(1200個)
M3
0.6
25
2
3.6
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43069135
M3×30
1箱(1000個)
M3
0.6
30
2
3.6
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43069144
M3×35
1箱(700個)
M3
0.6
35
2
3.6
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43069153
M3×40
1箱(600個)
M3
0.6
40
2
3.6
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43069162
M4×5
1箱(2500個)
M4
0.75
5
2.6
4.2
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43069171
M4×6
1箱(2200個)
M4
0.75
6
2.6
4.2
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43069187
M4×8
1箱(2000個)
M4
0.75
8
2.6
4.2
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43069196
M4×10
1箱(1600個)
M4
0.75
10
2.6
4.2
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43069205
M4×12
1箱(1500個)
M4
0.75
12
2.6
4.2
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43069214
M4×14
1箱(1200個)
M4
0.75
14
2.6
4.2
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43069223
M4×15
1箱(1200個)
M4
0.75
15
2.6
4.2
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43069232
M4×16
1箱(1000個)
M4
0.75
16
2.6
4.2
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43069241
M4×18
1箱(1000個)
M4
0.75
18
2.6
4.2
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43069257
M4×20
1箱(900個)
M4
0.75
20
2.6
4.2
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43069266
M4×22
1箱(800個)
M4
0.75
22
2.6
4.2
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43069275
M4×25
1箱(700個)
M4
0.75
25
2.6
4.2
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43069284
M4×30
1箱(600個)
M4
0.75
30
2.6
4.2
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43069302
M4×40
1箱(600個)
M4
0.75
40
2.6
4.2
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43069327
M4×50
1箱(450個)
M4
0.75
50
2.6
4.2
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43069336
M5×6
1箱(1000個)
M5
0.9
6
3.3
4.9
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43069345
M5×8
1箱(1000個)
M5
0.9
8
3.3
4.9
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43069354
M5×10
1箱(900個)
M5
0.9
10
3.3
4.9
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43069363
M5×12
1箱(800個)
M5
0.9
12
3.3
4.9
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43069372
M5×14
1箱(800個)
M5
0.9
14
3.3
4.9
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43069381
M5×15
1箱(700個)
M5
0.9
15
3.3
4.9
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43069397
M5×16
1箱(700個)
M5
0.9
16
3.3
4.9
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43069406
M5×18
1箱(600個)
M5
0.9
18
3.3
4.9
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43069415
M5×20
1箱(500個)
M5
0.9
20
3.3
4.9
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43069433
M5×25
1箱(700個)
M5
0.9
25
3.3
4.9
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43069451
M5×30
1箱(600個)
M5
0.9
30
3.3
4.9
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43069467
M5×35
1箱(500個)
M5
0.9
35
3.3
4.9
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43069476
M5×40
1箱(400個)
M5
0.9
40
3.3
4.9
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43069485
M5×45
1箱(350個)
M5
0.9
45
3.3
4.9
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43069494
M5×50
1箱(300個)
M5
0.9
50
3.3
4.9
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43069031
M3×9
1箱(2000個)
M3
0.6
9
2
3.6
取扱い終了
返品不可
43069065
M3×14
1箱(2200個)
M3
0.6
14
2
3.6
取扱い終了
返品不可
43069083
M3×16
1箱(2000個)
M3
0.6
16
2
3.6
取扱い終了
返品不可
43069293
M4×35
1箱(500個)
M4
0.75
35
2.6
4.2
取扱い終了
返品不可
43069311
M4×45
1箱(500個)
M4
0.75
45
2.6
4.2
取扱い終了
返品不可
43069424
M5×22
1箱(700個)
M5
0.9
22
3.3
4.9
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ