大阪魂
(+)JISナベ小ねじ(鉄/ノンクロームホワイト)(小箱)
材質
鉄
十字穴番号
2
表面処理
ノンクロームホワイト
頭部形状
ナベ
穴の形状
十字穴
バスケットに入れる
50
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ(mm)
長さ(mm)
寸法K(mm)
寸法m(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43069503
M3×4
1箱(3000個)
M3
0.6
4
2
3.6
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43069512
M3×5
1箱(3000個)
M3
0.6
5
2
3.6
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43069521
M3×6
1箱(2500個)
M3
0.6
6
2
3.6
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43069537
M3×8
1箱(2200個)
M3
0.6
8
2
3.6
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43069555
M3×10
1箱(2000個)
M3
0.6
10
2
3.6
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43069564
M3×12
1箱(2500個)
M3
0.6
12
2
3.6
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43069582
M3×15
1箱(2000個)
M3
0.6
15
2
3.6
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43069607
M3×18
1箱(1600個)
M3
0.6
18
2
3.6
¥
6,098
¥
6,708
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43069616
M3×20
1箱(1500個)
M3
0.6
20
2
3.6
¥
6,098
¥
6,708
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43069625
M3×22
1箱(1400個)
M3
0.6
22
2
3.6
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43069634
M3×25
1箱(1200個)
M3
0.6
25
2
3.6
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43069643
M3×30
1箱(1000個)
M3
0.6
30
2
3.6
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43069652
M3×35
1箱(700個)
M3
0.6
35
2
3.6
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43069661
M3×40
1箱(600個)
M3
0.6
40
2
3.6
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43069677
M4×5
1箱(2500個)
M4
0.75
5
2.6
4.2
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43069686
M4×6
1箱(2200個)
M4
0.75
6
2.6
4.2
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43069695
M4×8
1箱(2000個)
M4
0.75
8
2.6
4.2
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43069704
M4×10
1箱(1600個)
M4
0.75
10
2.6
4.2
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43069713
M4×12
1箱(1500個)
M4
0.75
12
2.6
4.2
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43069722
M4×14
1箱(1200個)
M4
0.75
14
2.6
4.2
¥
5,098
¥
5,608
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43069731
M4×15
1箱(1200個)
M4
0.75
15
2.6
4.2
¥
5,098
¥
5,608
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43069747
M4×16
1箱(1000個)
M4
0.75
16
2.6
4.2
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43069756
M4×18
1箱(1000個)
M4
0.75
18
2.6
4.2
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43069765
M4×20
1箱(900個)
M4
0.75
20
2.6
4.2
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43069774
M4×22
1箱(800個)
M4
0.75
22
2.6
4.2
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43069783
M4×25
1箱(700個)
M4
0.75
25
2.6
4.2
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43069792
M4×30
1箱(600個)
M4
0.75
30
2.6
4.2
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43069817
M4×40
1箱(600個)
M4
0.75
40
2.6
4.2
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43069835
M4×50
1箱(450個)
M4
0.75
50
2.6
4.2
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43069844
M5×6
1箱(1000個)
M5
0.9
6
3.3
4.9
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43069853
M5×8
1箱(1000個)
M5
0.9
8
3.3
4.9
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43069862
M5×10
1箱(900個)
M5
0.9
10
3.3
4.9
¥
6,098
¥
6,708
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43069871
M5×12
1箱(800個)
M5
0.9
12
3.3
4.9
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43069887
M5×14
1箱(800個)
M5
0.9
14
3.3
4.9
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43069896
M5×15
1箱(700個)
M5
0.9
15
3.3
4.9
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43069905
M5×16
1箱(700個)
M5
0.9
16
3.3
4.9
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43069914
M5×18
1箱(600個)
M5
0.9
18
3.3
4.9
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43069923
M5×20
1箱(500個)
M5
0.9
20
3.3
4.9
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43069941
M5×25
1箱(700個)
M5
0.9
25
3.3
4.9
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43069957
M5×30
1箱(600個)
M5
0.9
30
3.3
4.9
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43069966
M5×35
1箱(500個)
M5
0.9
35
3.3
4.9
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43069975
M5×40
1箱(400個)
M5
0.9
40
3.3
4.9
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43069984
M5×45
1箱(350個)
M5
0.9
45
3.3
4.9
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43069993
M5×50
1箱(300個)
M5
0.9
50
3.3
4.9
¥
6,098
¥
6,708
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43069546
M3×9
1箱(2000個)
M3
0.6
9
2
3.6
取扱い終了
返品不可
43069573
M3×14
1箱(2200個)
M3
0.6
14
2
3.6
取扱い終了
返品不可
43069591
M3×16
1箱(2000個)
M3
0.6
16
2
3.6
取扱い終了
返品不可
43069801
M4×35
1箱(500個)
M4
0.75
35
2.6
4.2
取扱い終了
返品不可
43069826
M4×45
1箱(500個)
M4
0.75
45
2.6
4.2
取扱い終了
返品不可
43069932
M5×22
1箱(700個)
M5
0.9
22
3.3
4.9
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください