大阪魂
(+)JIS皿小ねじ(鉄/ノンクロームブラック)(小箱)
材質
鉄
十字穴番号
2
表面処理
ノンクロームブラック
頭部形状
皿
穴の形状
十字穴
バスケットに入れる
46
件中 1~46件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ(mm)
長さ(mm)
寸法C(mm)
寸法K(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43071506
M3×5
1箱(4000個)
M3
0.6
5
約0.25
1.75
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43071515
M3×6
1箱(3500個)
M3
0.6
6
約0.25
1.75
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43071524
M3×8
1箱(2500個)
M3
0.6
8
約0.25
1.75
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43071533
M3×10
1箱(2200個)
M3
0.6
10
約0.25
1.75
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43071542
M3×12
1箱(2500個)
M3
0.6
12
約0.25
1.75
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43071567
M3×15
1箱(2000個)
M3
0.6
15
約0.25
1.75
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43071576
M3×16
1箱(2000個)
M3
0.6
16
約0.25
1.75
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43071594
M3×20
1箱(1500個)
M3
0.6
20
約0.25
1.75
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43071612
M3×25
1箱(1200個)
M3
0.6
25
約0.25
1.75
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43071621
M3×30
1箱(1000個)
M3
0.6
30
約0.25
1.75
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43071646
M3×40
1箱(600個)
M3
0.6
40
約0.25
1.75
¥
6,098
¥
6,708
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43071655
M4×8
1箱(2000個)
M4
0.75
8
約0.3
2.3
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43071664
M4×10
1箱(1800個)
M4
0.75
10
約0.3
2.3
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43071673
M4×12
1箱(1500個)
M4
0.75
12
約0.3
2.3
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43071682
M4×14
1箱(1200個)
M4
0.75
14
約0.3
2.3
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43071691
M4×15
1箱(1200個)
M4
0.75
15
約0.3
2.3
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43071707
M4×16
1箱(1200個)
M4
0.75
16
約0.3
2.3
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43071716
M4×18
1箱(1000個)
M4
0.75
18
約0.3
2.3
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43071725
M4×20
1箱(900個)
M4
0.75
20
約0.3
2.3
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43071743
M4×25
1箱(700個)
M4
0.75
25
約0.3
2.3
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43071752
M4×30
1箱(600個)
M4
0.75
30
約0.3
2.3
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43071761
M4×35
1箱(500個)
M4
0.75
35
約0.3
2.3
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43071795
M4×50
1箱(450個)
M4
0.75
50
約0.3
2.3
¥
8,098
¥
8,908
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43071804
M5×6
1箱(1600個)
M5
0.9
6
約0.3
2.8
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43071813
M5×8
1箱(1200個)
M5
0.9
8
約0.3
2.8
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43071822
M5×10
1箱(1100個)
M5
0.9
10
約0.3
2.8
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43071831
M5×12
1箱(1000個)
M5
0.9
12
約0.3
2.8
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43071856
M5×15
1箱(700個)
M5
0.9
15
約0.3
2.8
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43071883
M5×20
1箱(600個)
M5
0.9
20
約0.3
2.8
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43071892
M5×22
1箱(800個)
M5
0.9
22
約0.3
2.8
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43071917
M5×30
1箱(600個)
M5
0.9
30
約0.3
2.8
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43071926
M5×35
1箱(500個)
M5
0.9
35
約0.3
2.8
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43071935
M5×40
1箱(400個)
M5
0.9
40
約0.3
2.8
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43071944
M5×45
1箱(350個)
M5
0.9
45
約0.3
2.8
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43071953
M5×50
1箱(300個)
M5
0.9
50
約0.3
2.8
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43071551
M3×14
1箱(2500個)
M3
0.6
14
約0.25
1.75
取扱い終了
返品不可
43071585
M3×18
1箱(1800個)
M3
0.6
18
約0.25
1.75
取扱い終了
返品不可
43071603
M3×22
1箱(1400個)
M3
0.6
22
約0.25
1.75
取扱い終了
返品不可
43071637
M3×35
1箱(700個)
M3
0.6
35
約0.25
1.75
取扱い終了
返品不可
43071734
M4×22
1箱(900個)
M4
0.75
22
約0.3
2.3
取扱い終了
返品不可
43071777
M4×40
1箱(600個)
M4
0.75
40
約0.3
2.3
取扱い終了
返品不可
43071786
M4×45
1箱(500個)
M4
0.75
45
約0.3
2.3
取扱い終了
返品不可
43071847
M5×14
1箱(800個)
M5
0.9
14
約0.3
2.8
取扱い終了
返品不可
43071865
M5×16
1箱(700個)
M5
0.9
16
約0.3
2.8
取扱い終了
返品不可
43071874
M5×18
1箱(600個)
M5
0.9
18
約0.3
2.8
取扱い終了
返品不可
43071901
M5×25
1箱(700個)
M5
0.9
25
約0.3
2.8
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください