(+)UNC(PAN)ユニファイ小ねじ(鉄/ノンクロームブラック)(小箱)

(+)UNC(PAN)ユニファイ小ねじ(鉄/ノンクロームブラック)(小箱) - 大阪魂
頭部形状ナベ材質穴の形状十字穴表面処理ノンクロームブラック
22件中 122各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ(mm)
山数
十字穴番号
寸法H(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43074017#4-40×5/321箱(2000個)#40.635401(最大)2.032/(最小)1.778
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
43074026#4-40×3/161箱(2000個)#40.635401(最大)2.032/(最小)1.778
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
43074035#4-40×1/41箱(2000個)#40.635401(最大)2.032/(最小)1.778
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
43074044#4-40×5/161箱(2000個)#40.635401(最大)2.032/(最小)1.778
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
43074053#4-40×3/81箱(1000個)#40.635401(最大)2.032/(最小)1.778
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
43074062#4-40×1/21箱(1000個)#40.635401(最大)2.032/(最小)1.778
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
43074071#4-40×5/81箱(1000個)#40.635401(最大)2.032/(最小)1.778
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
43074087#6-32×5/321箱(1000個)#60.7938322(最大)2.463/(最小)2.209
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
43074096#6-32×3/161箱(1000個)#60.7938322(最大)2.463/(最小)2.209
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
43074105#6-32×1/41箱(1000個)#60.7938322(最大)2.463/(最小)2.209
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
43074114#6-32×5/161箱(1000個)#60.7938322(最大)2.463/(最小)2.209
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
43074123#6-32×3/81箱(1000個)#60.7938322(最大)2.463/(最小)2.209
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
43074132#6-32×1/21箱(1000個)#60.7938322(最大)2.463/(最小)2.209
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
43074141#6-32×5/81箱(500個)#60.7938322(最大)2.463/(最小)2.209
9,798
10,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
43074157#6-32×3/41箱(500個)#60.7938322(最大)2.463/(最小)2.209
9,798
10,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
43074166#8-32×1/41箱(1000個)#80.7938322(最大)2.921/(最小)2.667
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
43074175#8-32×5/161箱(1000個)#80.7938322(最大)2.921/(最小)2.667
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
43074184#8-32×3/81箱(500個)#80.7938322(最大)2.921/(最小)2.667
9,798
10,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
43074193#8-32×1/21箱(500個)#80.7938322(最大)2.921/(最小)2.667
9,798
10,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
43074202#8-32×5/81箱(500個)#80.7938322(最大)2.921/(最小)2.667
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
43074211#8-32×3/41箱(500個)#80.7938322(最大)2.921/(最小)2.667
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
43074227#8-32×1"1箱(400個)#80.7938322(最大)2.921/(最小)2.667
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
98:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする