(+)UNC(PAN)ユニファイ小ねじ(鉄/ノンクロームホワイト)(小箱)

(+)UNC(PAN)ユニファイ小ねじ(鉄/ノンクロームホワイト)(小箱) - 大阪魂
頭部形状ナベ材質穴の形状十字穴表面処理ノンクロームホワイト
22件中 122各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ(mm)
山数
十字穴番号
寸法H(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43074236#4-40×5/321箱(2000個)#40.635401(最大)2.032/(最小)1.778
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43074245#4-40×3/161箱(2000個)#40.635401(最大)2.032/(最小)1.778
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43074254#4-40×1/41箱(2000個)#40.635401(最大)2.032/(最小)1.778
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43074263#4-40×5/161箱(2000個)#40.635401(最大)2.032/(最小)1.778
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43074272#4-40×3/81箱(1000個)#40.635401(最大)2.032/(最小)1.778
9,798
10,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
43074281#4-40×1/21箱(1000個)#40.635401(最大)2.032/(最小)1.778
9,798
10,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
43074297#4-40×5/81箱(1000個)#40.635401(最大)2.032/(最小)1.778
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
43074306#6-32×5/321箱(1000個)#60.7938322(最大)2.463/(最小)2.209
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
43074315#6-32×3/161箱(1000個)#60.7938322(最大)2.463/(最小)2.209
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
43074324#6-32×1/41箱(1000個)#60.7938322(最大)2.463/(最小)2.209
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
43074333#6-32×5/161箱(1000個)#60.7938322(最大)2.463/(最小)2.209
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
43074342#6-32×3/81箱(1000個)#60.7938322(最大)2.463/(最小)2.209
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
43074351#6-32×1/21箱(1000個)#60.7938322(最大)2.463/(最小)2.209
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
43074367#6-32×5/81箱(500個)#60.7938322(最大)2.463/(最小)2.209
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
43074376#6-32×3/41箱(500個)#60.7938322(最大)2.463/(最小)2.209
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
43074385#8-32×1/41箱(1000個)#80.7938322(最大)2.921/(最小)2.667
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
43074394#8-32×5/161箱(1000個)#80.7938322(最大)2.921/(最小)2.667
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
43074403#8-32×3/81箱(500個)#80.7938322(最大)2.921/(最小)2.667
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
43074412#8-32×1/21箱(500個)#80.7938322(最大)2.921/(最小)2.667
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
43074421#8-32×5/81箱(500個)#80.7938322(最大)2.921/(最小)2.667
9,698
10,668(税込)
9日以内出荷
返品不可
43074437#8-32×3/41箱(500個)#80.7938322(最大)2.921/(最小)2.667
9,698
10,668(税込)
9日以内出荷
返品不可
43074446#8-32×1"1箱(400個)#80.7938322(最大)2.921/(最小)2.667
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
792:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする