曜日別特売

(+)UNF(PAN)ユニファイ小ねじ(ステンレス/ブラック)(小箱)

(+)UNF(PAN)ユニファイ小ねじ(ステンレス/ブラック)(小箱) - 大阪魂
ねじの呼び#10頭部形状ナベ材質ステンレス穴の形状十字穴表面処理ブラックねじピッチ(mm)0.7938山数32十字穴番号2寸法H(mm)(最大)3.378/(最小)3.098寸法A(mm)(最大)9.474/(最小)9.067ねじ径(Φmm)4.8
19件中 119各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(inch)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43075444#10-32×3/161箱(100個)3/16
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
43075453#10-32×1/41箱(500個)1/4
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
43075462#10-32×5/161箱(500個)5/16
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
43075471#10-32×3/81箱(500個)3/8
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
43075487#10-32×7/161箱(100個)7/16
7,898
8,688(税込)
9日以内出荷
返品不可
43075496#10-32×1/21箱(400個)1/2
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
43075505#10-32×5/81箱(300個)5/8
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
43075514#10-32×3/41箱(300個)3/4
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
43075523#10-32×7/81箱(100個)7/8
9,898
10,888(税込)
9日以内出荷
返品不可
43075532#10-32×1"1箱(200個)1"
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
43075541#10-32×1"1/81箱(100個)1"1/8
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
43075557#10-32×1"1/41箱(200個)1"1/4
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
43075566#10-32×1"3/81箱(100個)1"3/8
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
43075575#10-32×1"1/21箱(100個)1"1/2
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
43075584#10-32×1"3/41箱(100個)1"3/4
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
43075593#10-32×2"1箱(100個)2"
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
43075602#10-32×2"1/41箱(100個)2"1/4
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
43075611#10-32×2"1/21箱(100個)2"1/2
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
43075627#10-32×3"1箱(100個)3"
34,980
38,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1966:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする