大阪魂
(+)UNF(PAN)ユニファイ小ねじ(鉄/ノンクロームホワイト)(小箱)
ねじの呼び
#10
頭部形状
ナベ
材質
鉄
穴の形状
十字穴
表面処理
ノンクロームホワイト
ねじピッチ(mm)
0.7938
山数
32
十字穴番号
2
寸法H(mm)
(最大)3.378/(最小)3.098
寸法A(mm)
(最大)9.474/(最小)9.067
ねじ径(Φmm)
4.8
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(inch)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43075785
#10-32×1/4
1箱(500個)
1/4
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43075794
#10-32×5/16
1箱(500個)
5/16
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43075803
#10-32×3/8
1箱(500個)
3/8
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43075812
#10-32×1/2
1箱(400個)
1/2
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43075821
#10-32×5/8
1箱(300個)
5/8
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43075837
#10-32×3/4
1箱(300個)
3/4
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43075846
#10-32×1"
1箱(200個)
1"
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください