大阪魂
(+)スリムヘッド小ねじ(鉄/ノンクロームホワイト)(小箱)
材質
鉄
表面処理
ノンクロームホワイト
頭部形状
スリムヘッド
穴の形状
十字穴
内容量
1箱(100個)
全22種類を絞り込む
ねじの呼び
M3
M4
M5
M6
ねじピッチ(mm)
0.5
0.7
0.8
1
長さ(mm)
選択してください
10
12
16
20
25
30
22種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
ねじの呼び
ねじピッチ(mm)
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43078043
M3×10
M3
0.5
10
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43078052
M3×12
M3
0.5
12
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43078061
M3×16
M3
0.5
16
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43078077
M3×20
M3
0.5
20
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43078086
M3×25
M3
0.5
25
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43078095
M3×30
M3
0.5
30
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43078104
M4×12
M4
0.7
12
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43078113
M4×16
M4
0.7
16
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43078122
M4×20
M4
0.7
20
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43078131
M4×25
M4
0.7
25
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43078147
M4×30
M4
0.7
30
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43078156
M5×10
M5
0.8
10
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43078165
M5×12
M5
0.8
12
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43078174
M5×16
M5
0.8
16
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43078183
M5×20
M5
0.8
20
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43078192
M5×25
M5
0.8
25
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43078201
M5×30
M5
0.8
30
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43078217
M6×12
M6
1
12
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43078226
M6×16
M6
1
16
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43078235
M6×20
M6
1
20
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43078244
M6×25
M6
1
25
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43078253
M6×30
M6
1
30
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください