大阪魂
(+)トラス小ねじ 半ねじ(ねじ部50)(鉄/グリーン)(小箱)
材質
鉄
表面処理
グリーン
頭部形状
トラス
穴の形状
十字穴
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ(mm)
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43078323
M4×65×50
1箱(250個)
M4
0.7
65
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
20日以内出荷
返品不可
43078332
M4×70×50
1箱(250個)
M4
0.7
70
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
20日以内出荷
返品不可
43078341
M4×75×50
1箱(250個)
M4
0.7
75
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
20日以内出荷
返品不可
43078357
M5×75×50
1箱(180個)
M5
0.8
75
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
20日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください