大阪魂
(+)トラス小ねじ 半ねじ(ねじ部50)(鉄/茶ブロンズ)(小箱)
材質
鉄
表面処理
茶ブロンズ
頭部形状
トラス
穴の形状
十字穴
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ(mm)
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43078567
M4×65×50
1箱(250個)
M4
0.7
65
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43078576
M4×70×50
1箱(250個)
M4
0.7
70
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43078585
M4×75×50
1箱(250個)
M4
0.7
75
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43078594
M5×75×50
1箱(180個)
M5
0.8
75
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43078603
M5×90×50
1箱(250個)
M5
0.8
90
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください