大阪魂
(+)トラス小ねじ(ステンレス/SC-4)(小箱)
材質
ステンレス
表面処理
SC-4
頭部形状
トラス
穴の形状
十字穴
全78種類を絞り込む
ねじの呼び
選択してください
M3
M4
M5
M6
M8
ねじピッチ(mm)
選択してください
0.5
0.7
0.8
1
1.25
長さ(mm)
選択してください
3
4
5
6
7
8
9
10
12
14
15
16
18
20
25
28
30
33
35
40
45
48
50
55
60
65
70
75
内容量
選択してください
1箱(100個)
1箱(200個)
1箱(400個)
1箱(500個)
1箱(1000個)
1箱(2000個)
1箱(3000個)
78種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ(mm)
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43079425
M3×3
1箱(3000個)
M3
0.5
3
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43079434
M3×4
1箱(3000個)
M3
0.5
4
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43079443
M3×5
1箱(2000個)
M3
0.5
5
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43079452
M3×6
1箱(2000個)
M3
0.5
6
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43079461
M3×7
1箱(2000個)
M3
0.5
7
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43079477
M3×8
1箱(2000個)
M3
0.5
8
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43079486
M3×10
1箱(2000個)
M3
0.5
10
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43079495
M3×12
1箱(2000個)
M3
0.5
12
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43079504
M3×14
1箱(1000個)
M3
0.5
14
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43079513
M3×15
1箱(1000個)
M3
0.5
15
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43079522
M3×16
1箱(1000個)
M3
0.5
16
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43079531
M3×18
1箱(1000個)
M3
0.5
18
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43079547
M3×20
1箱(1000個)
M3
0.5
20
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43079556
M3×25
1箱(500個)
M3
0.5
25
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43079565
M3×30
1箱(500個)
M3
0.5
30
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43079574
M4×5
1箱(1000個)
M4
0.7
5
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43079583
M4×6
1箱(1000個)
M4
0.7
6
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43079592
M4×7
1箱(1000個)
M4
0.7
7
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43079601
M4×8
1箱(1000個)
M4
0.7
8
¥
7,098
¥
7,808
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43079617
M4×9
1箱(1000個)
M4
0.7
9
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43079626
M4×10
1箱(1000個)
M4
0.7
10
¥
8,098
¥
8,908
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43079635
M4×12
1箱(1000個)
M4
0.7
12
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43079644
M4×14
1箱(500個)
M4
0.7
14
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43079653
M4×15
1箱(500個)
M4
0.7
15
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43079662
M4×16
1箱(500個)
M4
0.7
16
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43079671
M4×18
1箱(500個)
M4
0.7
18
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43079687
M4×20
1箱(500個)
M4
0.7
20
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43079696
M4×25
1箱(500個)
M4
0.7
25
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43079705
M4×28
1箱(500個)
M4
0.7
28
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43079714
M4×30
1箱(500個)
M4
0.7
30
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43079723
M4×33
1箱(500個)
M4
0.7
33
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43079732
M4×35
1箱(200個)
M4
0.7
35
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43079741
M4×40
1箱(200個)
M4
0.7
40
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43079757
M4×45
1箱(200個)
M4
0.7
45
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43079766
M4×48
1箱(200個)
M4
0.7
48
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43079775
M4×50
1箱(200個)
M4
0.7
50
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43079784
M5×8
1箱(500個)
M5
0.8
8
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43079793
M5×10
1箱(500個)
M5
0.8
10
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43079802
M5×12
1箱(500個)
M5
0.8
12
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43079811
M5×14
1箱(500個)
M5
0.8
14
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43079827
M5×15
1箱(500個)
M5
0.8
15
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43079836
M5×16
1箱(500個)
M5
0.8
16
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43079845
M5×18
1箱(500個)
M5
0.8
18
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43079854
M5×20
1箱(400個)
M5
0.8
20
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43079863
M5×25
1箱(200個)
M5
0.8
25
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43079872
M5×28
1箱(200個)
M5
0.8
28
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43079881
M5×30
1箱(200個)
M5
0.8
30
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43079897
M5×35
1箱(200個)
M5
0.8
35
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43079906
M5×40
1箱(200個)
M5
0.8
40
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43079915
M5×45
1箱(100個)
M5
0.8
45
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ