大阪魂
(+)トラス小ねじ(ステンレス/コート)(小箱)
材質
ステンレス
表面処理
コート
頭部形状
トラス
穴の形状
十字穴
バスケットに入れる
22
件中 1~22件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ(mm)
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43080825
M3×3
1箱(3000個)
M3
0.5
3
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43080834
M3×4
1箱(3000個)
M3
0.5
4
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43080843
M3×5
1箱(2000個)
M3
0.5
5
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43080852
M3×6
1箱(2000個)
M3
0.5
6
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43080861
M3×7
1箱(2000個)
M3
0.5
7
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43080877
M3×8
1箱(2000個)
M3
0.5
8
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43080886
M3×9
1箱(2000個)
M3
0.5
9
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43080895
M3×10
1箱(2000個)
M3
0.5
10
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43080904
M3×12
1箱(2000個)
M3
0.5
12
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43080913
M4×4
1箱(1000個)
M4
0.7
4
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43080922
M4×5
1箱(1000個)
M4
0.7
5
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43080931
M4×6
1箱(1000個)
M4
0.7
6
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43080947
M4×7
1箱(1000個)
M4
0.7
7
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43080956
M4×8
1箱(1000個)
M4
0.7
8
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43080965
M4×9
1箱(1000個)
M4
0.7
9
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43080974
M4×10
1箱(1000個)
M4
0.7
10
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43080983
M4×12
1箱(1000個)
M4
0.7
12
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43080992
M4×14
1箱(500個)
M4
0.7
14
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43081001
M4×15
1箱(500個)
M4
0.7
15
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43081017
M4×16
1箱(500個)
M4
0.7
16
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43081026
M4×18
1箱(500個)
M4
0.7
18
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43081035
M4×20
1箱(500個)
M4
0.7
20
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください