大阪魂
(+)トラス小ねじ(黄銅/クロニッケル)(小箱)
材質
黄銅
表面処理
クロニッケル
頭部形状
トラス
穴の形状
十字穴
バスケットに入れる
47
件中 1~47件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ(mm)
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43083871
M2×3
1箱(10000個)
M2
0.4
3
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43083887
M2×4
1箱(8000個)
M2
0.4
4
¥
51,980
¥
57,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43083896
M2×5
1箱(7000個)
M2
0.4
5
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43083905
M2×6
1箱(7000個)
M2
0.4
6
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43083914
M2×8
1箱(5000個)
M2
0.4
8
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43083923
M2×10
1箱(4000個)
M2
0.4
10
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43083932
M2.5×4
1箱(5000個)
M2.5
0.45
4
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43083941
M2.5×5
1箱(4000個)
M2.5
0.45
5
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43083957
M2.5×6
1箱(4000個)
M2.5
0.45
6
¥
51,980
¥
57,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43083966
M2.5×8
1箱(3500個)
M2.5
0.45
8
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43083975
M2.5×10
1箱(3000個)
M2.5
0.45
10
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43083984
M2.6×3
1箱(5000個)
M2.6
0.45
3
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43083993
M2.6×4
1箱(4000個)
M2.6
0.45
4
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43084002
M2.6×5
1箱(4000個)
M2.6
0.45
5
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43084011
M2.6×6
1箱(3500個)
M2.6
0.45
6
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43084027
M2.6×8
1箱(3000個)
M2.6
0.45
8
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43084036
M2.6×10
1箱(2500個)
M2.6
0.45
10
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43084045
M2.6×12
1箱(2000個)
M2.6
0.45
12
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43084054
M2.6×16
1箱(1500個)
M2.6
0.45
16
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43084063
M3×4
1箱(4000個)
M3
0.5
4
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43084072
M3×5
1箱(3500個)
M3
0.5
5
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43084081
M3×6
1箱(3500個)
M3
0.5
6
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43084097
M3×8
1箱(3000個)
M3
0.5
8
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43084106
M3×10
1箱(2500個)
M3
0.5
10
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43084115
M3×12
1箱(2000個)
M3
0.5
12
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43084124
M3×14
1箱(1500個)
M3
0.5
14
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43084133
M3×15
1箱(1500個)
M3
0.5
15
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43084142
M3×16
1箱(1500個)
M3
0.5
16
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43084151
M3×18
1箱(1500個)
M3
0.5
18
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43084167
M3×20
1箱(1500個)
M3
0.5
20
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43084176
M3×35
1箱(800個)
M3
0.5
35
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43084185
M4×5
1箱(1500個)
M4
0.7
5
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43084194
M4×6
1箱(1500個)
M4
0.7
6
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43084203
M4×8
1箱(1500個)
M4
0.7
8
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43084212
M4×10
1箱(1500個)
M4
0.7
10
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43084221
M4×12
1箱(1000個)
M4
0.7
12
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43084237
M4×14
1箱(1000個)
M4
0.7
14
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43084246
M4×15
1箱(1000個)
M4
0.7
15
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43084255
M4×16
1箱(1000個)
M4
0.7
16
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43084264
M4×18
1箱(900個)
M4
0.7
18
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43084273
M4×20
1箱(800個)
M4
0.7
20
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43084282
M4×25
1箱(700個)
M4
0.7
25
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43084291
M4×30
1箱(500個)
M4
0.7
30
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43084307
M4×35
1箱(500個)
M4
0.7
35
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43084316
M4×40
1箱(400個)
M4
0.7
40
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43084325
M4×45
1箱(300個)
M4
0.7
45
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43084334
M4×50
1箱(300個)
M4
0.7
50
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください