大阪魂
(+)ナベ小ねじ 細目(鉄/ノンクロームホワイト)(小箱)
材質
鉄
表面処理
ノンクロームホワイト
頭部形状
ナベ
穴の形状
十字穴
バスケットに入れる
41
件中 1~41件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ(mm)
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43087606
M2×4
1箱(10000個)
M2
0.25
4
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43087615
M2×5
1箱(8000個)
M2
0.25
5
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43087633
M2×8
1箱(5000個)
M2
0.25
8
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43087676
M2.5×6
1箱(4000個)
M2.5
0.35
6
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43087755
M3×3
1箱(3000個)
M3
0.35
3
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43087773
M3×5
1箱(2500個)
M3
0.35
5
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43087782
M3×6
1箱(2500個)
M3
0.35
6
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43087791
M3×8
1箱(2000個)
M3
0.35
8
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43087807
M3×10
1箱(2000個)
M3
0.35
10
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43087816
M3×12
1箱(2500個)
M3
0.35
12
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43087834
M4×5
1箱(2500個)
M4
0.5
5
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43087843
M4×6
1箱(2000個)
M4
0.5
6
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43087852
M4×8
1箱(2000個)
M4
0.5
8
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43087861
M4×10
1箱(1500個)
M4
0.5
10
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43087877
M4×12
1箱(1500個)
M4
0.5
12
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43087886
M5×8
1箱(1000個)
M5
0.5
8
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43087895
M5×12
1箱(800個)
M5
0.5
12
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43087904
M5×15
1箱(700個)
M5
0.5
15
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43087913
M5×16
1箱(700個)
M5
0.5
16
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43087922
M5×20
1箱(500個)
M5
0.5
20
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43087931
M5×30
1箱(500個)
M5
0.5
30
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43087947
M6×8
1箱(500個)
M6
0.75
8
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43087956
M6×10
1箱(500個)
M6
0.75
10
¥
7,098
¥
7,808
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43087965
M6×12
1箱(500個)
M6
0.75
12
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43087974
M6×15
1箱(500個)
M6
0.75
15
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43087992
M6×20
1箱(300個)
M6
0.75
20
¥
6,098
¥
6,708
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43087597
M2×3
1箱(10000個)
M2
0.25
3
取扱い終了
返品不可
43087624
M2×6
1箱(8000個)
M2
0.25
6
取扱い終了
返品不可
43087642
M2.3×6
1箱(5000個)
M2.3
0.25
6
取扱い終了
返品不可
43087651
M2.3×8
1箱(5000個)
M2.3
0.25
8
取扱い終了
返品不可
43087667
M2.3×10
1箱(4000個)
M2.3
0.25
10
取扱い終了
返品不可
43087685
M2.5×8
1箱(3000個)
M2.5
0.35
8
取扱い終了
返品不可
43087694
M2.5×10
1箱(3000個)
M2.5
0.35
10
取扱い終了
返品不可
43087703
M2.6×5
1箱(5000個)
M2.6
0.35
5
取扱い終了
返品不可
43087712
M2.6×6
1箱(4000個)
M2.6
0.35
6
取扱い終了
返品不可
43087721
M2.6×8
1箱(3000個)
M2.6
0.35
8
取扱い終了
返品不可
43087737
M2.6×10
1箱(3000個)
M2.6
0.35
10
取扱い終了
返品不可
43087746
M2.6×12
1箱(2500個)
M2.6
0.35
12
取扱い終了
返品不可
43087764
M3×4
1箱(3000個)
M3
0.35
4
取扱い終了
返品不可
43087825
M4×4
1箱(2500個)
M4
0.5
4
取扱い終了
返品不可
43087983
M6×16
1箱(400個)
M6
0.75
16
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください