大阪魂
(+)ナベ小ねじ 半ねじ(ねじ部100)(鉄/ニッケル)(小箱)
ねじの呼び
M6
ねじピッチ(mm)
1
材質
鉄
表面処理
ニッケル
頭部形状
ナベ
穴の形状
十字穴
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43088744
M6×105×100
1箱(150個)
105
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43088753
M6×110×100
1箱(150個)
110
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43088762
M6×115×100
1箱(130個)
115
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43088771
M6×120×100
1箱(130個)
120
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43088787
M6×125×100
1箱(120個)
125
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43088796
M6×130×100
1箱(120個)
130
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43088805
M6×135×100
1箱(150個)
135
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43088814
M6×140×100
1箱(150個)
140
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43088823
M6×145×100
1箱(150個)
145
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43088832
M6×150×100
1箱(150個)
150
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください