大阪魂
(+-)ナベ小ねじ 半ねじ(ねじ部50)(鉄/3価ブラック)(小箱)
材質
鉄
色
黒
表面処理
3価ブラック
頭部形状
ナベ
穴の形状
プラスマイナス
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ(mm)
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43089121
M4×65×50
1箱(300個)
M4
0.7
65
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43089137
M4×70×50
1箱(300個)
M4
0.7
70
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43089146
M4×75×50
1箱(300個)
M4
0.7
75
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43089164
M5×75×50
1箱(200個)
M5
0.8
75
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43089155
M4×80×50
1箱(300個)
M4
0.7
80
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください