曜日別特売

(+)ナベ小ねじ 半ねじ(ねじ部50)(鉄/CUニッケル)(小箱)

(+)ナベ小ねじ 半ねじ(ねじ部50)(鉄/CUニッケル)(小箱) - 大阪魂
材質十字穴番号2表面処理CUニッケル頭部形状ナベ穴の形状十字穴
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ(mm)
長さ(mm)
寸法K(mm)
寸法m(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43089383M4×65×501箱(300個)M40.7652.64.2
6,098
6,708(税込)
9日以内出荷
返品不可
43089392M5×75×501箱(200個)M50.8753.34.9
7,198
7,918(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4380:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする